트레일러 안정화 잭
트레일러 안정화 잭
래칫 빔 잭
Vestil 트레일러 안정화 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 적재 및 하역 작업 중에 세미 트레일러가 위로 올라가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 또한 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용할 수 있으므로 랜딩 기어가 가라앉는 것을 방지할 수 있습니다. 이 래칫 빔 잭에는 ACME 나사 윤활을 위한 플러시형 저크 피팅이 추가로 장착되어 있으며 인성을 높이기 위해 분말 마감으로 코팅되어 있습니다. 완전 공압식, 경질 고무 및 단단한 폼 휠 옵션으로 제공되는 다양한 트레일러 안정화 잭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Vestil 트레일러 안정화 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 적재 및 하역 작업 중에 세미 트레일러가 위로 올라가는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 또한 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용할 수 있으므로 랜딩 기어가 가라앉는 것을 방지할 수 있습니다. 이 래칫 빔 잭에는 ACME 나사 윤활을 위한 플러시형 저크 피팅이 추가로 장착되어 있으며 인성을 높이기 위해 분말 마감으로 코팅되어 있습니다. 완전 공압식, 경질 고무 및 단단한 폼 휠 옵션으로 제공되는 다양한 트레일러 안정화 잭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJ- 빔 -RHDL | - | RFQ | |||||
B | H-LO-J- 빔 | ₩1,198,680 |
트레일러 안정화 잭, 스틸 바디
Dayton 스태빌라이징 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 세미트레일러가 기울어지는 것을 방지하고(끝을 뒤집거나 뒤집음) 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용되며 랜딩 기어가 부드러운 표면에 가라앉는 것을 방지합니다. 노란색으로 칠해진 마감 처리된 이 강철 구성 장치는 최대 10000lb의 정적 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 또한 이동성을 위해 래칫 또는 베이스에 삽입할 수 있는 탈착식 핸들이 있습니다. 또한 부드러운 조작을 위한 반공압식 고무 바퀴와 야간 가시성을 위한 반사 칼라가 통합되어 있습니다. 이 안정화 잭은 OSHA 규정을 충족하며 장치 조정을 위한 가스 활성화, 유압식, 래칫 및 스핀 탑 유형 메커니즘에서 사용할 수 있습니다.
Dayton 스태빌라이징 잭은 트랙터에 연결되어 있지 않을 때 세미트레일러가 기울어지는 것을 방지하고(끝을 뒤집거나 뒤집음) 경사면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추는 데 사용되며 랜딩 기어가 부드러운 표면에 가라앉는 것을 방지합니다. 노란색으로 칠해진 마감 처리된 이 강철 구성 장치는 최대 10000lb의 정적 하중을 처리하는 데 이상적입니다. 또한 이동성을 위해 래칫 또는 베이스에 삽입할 수 있는 탈착식 핸들이 있습니다. 또한 부드러운 조작을 위한 반공압식 고무 바퀴와 야간 가시성을 위한 반사 칼라가 통합되어 있습니다. 이 안정화 잭은 OSHA 규정을 충족하며 장치 조정을 위한 가스 활성화, 유압식, 래칫 및 스핀 탑 유형 메커니즘에서 사용할 수 있습니다.
트레일러 잭
HI-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
SJ 시리즈 트레일러 안정화 잭
SP-TOP 시리즈 트레일러 안정화 잭
스타일 | 모델 | 폭 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 높이 | 길이 | 리프팅 용량 | 맥스. 여행 거리 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-TOP-R-100 | ₩916,312 | |||||||||
B | 에스피탑 | ₩679,610 | |||||||||
C | SP-TOP-100 | ₩820,629 | |||||||||
D | SP-TOP-R | ₩771,145 | |||||||||
E | SP-TOP- 빔 | ₩1,141,356 | |||||||||
F | SP-TOP-빔-100 | ₩1,351,483 |
트레일러 안정화 잭
CJ-BEAM 시리즈 트레일러 안정화 잭
BFSJ 시리즈 트레일러 안정화 잭
스타일 | 모델 | 높이 | 리프팅 용량 | 맥스. 여행 거리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | BFSJ-2748 | ₩1,154,898 | ||||
B | BFSJ-2748-100 | ₩1,307,447 |
LO-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 맥스. 여행 거리 | 휠 재질 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LO-J-100 | ₩877,901 | |||||||||
B | LO-J- 빔 | ₩1,120,407 | |||||||||
C | LO-J- 빔 -100 | ₩1,279,014 | |||||||||
D | LO-J | ₩744,443 | |||||||||
E | LO-J-125 | ₩982,901 |
트레일러 안정화 잭
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 트레일러 안정화 잭 배열을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), Vestil 및 Wesco는 세미 트레일러의 안전하고 쉬운 로딩/언로딩을 제공합니다. Vestil 안정화 잭은 OSHA 표준에 따라 설계되었으며 노란색 분말 코팅 마감 처리 된 고강도 강철 구조가 특징입니다. 이 장치에는 ACME 나사를 윤활하기위한 플러시 타입 저크 피팅과 야간에 가시성을 제공하기위한 반사 칼라가 있습니다. 웨스코 트레일러 안정화 잭은 고르지 않은 지면에 주차된 트레일러의 수평을 맞추기 위한 높이 조정을 용이하게 합니다. 이 잭에는 트레일러 돌리가 부드러운 표면으로 가라앉는 것을 방지하는 넓은 베이스와 잭을 올리고 내리기 위한 ACME 나사 나사가 있는 표준 래칫이 함께 제공됩니다. 5000, 40000 및 50000lb 리프팅 용량 옵션으로 제공되는 다양한 트레일러 안정화 잭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 브레이스 및 브라켓
- 공기처리
- 마운트 및 진동 제어
- 구조 프레임 시스템
- 콘크리트 및 아스팔트
- 폴리싱 벨트
- 손수레 타이어
- 전기 장갑
- 와이어 로프 스웨이지 스터드 피팅
- 플라스틱 J 다리
- SHARPE VALVES 피스톤 체크 밸브
- WESTWARD 삽입 비트, Phillips
- DELHI 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- QORPAK 05 가능
- APPROVED VENDOR 개스킷 링 3/4 인치 버진 화이트
- ASHCROFT 고온 매체용 사이펀이 있는 압력 게이지
- GRAINGER 범용 황삭/정삭 초경 스퀘어 엔드밀
- INSIZE 디지털 블레이드 마이크로미터
- SMC VALVES 그리퍼
- MONARCH 나사