유압 크림핑 장비 시스템
유압식 크림핑 장비는 전선과 단자 사이를 강력하고 안전하게 연결하는 데 적합합니다. 이 시스템은 유압을 활용하여 압착 다이를 와이어에 압축합니다....자세히 보기
PEX 도구
유압 압착기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ET1187-002 | ₩6,129,252 | RFQ |
B | FT1390-115-12 | ₩91,132,160 | |
C | ET1187-001 | ₩6,129,252 | RFQ |
유압 크림프 도구 6.2 톤
Ft1380 압착기 패키지 Ft1380-115-8
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FT1380-115-8 | AA2BCA | ₩ 30,876,842 |
유압 자체 포함 크림프 도구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y750HSXT | AB6XKQ | ₩ 5,526,622 |
원격 유압 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y35BH | AB6XKT | ₩ 5,682,827 |
유압 자체 포함 크림프 도구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y644HSXT | AB6XMP | ₩ 5,710,530 |
Pex 압착 도구, 1/2인치, 3/4인치, 3/8인치, 5/8인치 크기, 경화 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
QCRTMH | CE9TTK | ₩ 299,617 |
유압 호스 압착기 벤치 마운트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
80C-061 | AB6DXV | ₩ 21,775,845 |
Hypress 커버 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y750CHSXT | AB6XKR | ₩ 6,554,134 |
유압 크림프 도구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y500CHS | AB6XMQ | ₩ 4,946,882 |
유압 크림핑 장비 12 톤
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
902-480 | AH8YTN | ₩ 2,038,592 |
유압 크림핑 장비 헤드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TBM8-750 | AC9YZR | ₩ 10,761,432 |
Et1000 압착기 패키지 Et1000-001
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ET1000-001 | AE2NJE | ₩ 4,404,522 |
크림퍼, 10000 Psi 작동 압력, 60톤 힘
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
Y60LW | CF4AVJ | - | RFQ |
유압 크림핑 장비 시스템
크림핑 장비는 편조, 나선형, 열가소성 및 테플론 호스, C- 및 H-탭, 러그 및 오버헤드 장력 슬리브를 압착하는 데 가장 적합합니다. Raptor Supplies Aeroquip, Burndy, Eaton, Eclipse, Greenlee, 파커 및 Thomas & Betts 유압 크림핑 장비. 식 유압 크림 퍼는 추가 도구가 필요하지 않도록 교체 가능한 다이, 최대 360도까지 회전 할 수있는 유연한 헤드, 최대 압력 한계에 도달하면 오일 레벨을 우회하기위한 내장 안전 밸브가 특징입니다. 다음에서 선택한 모델 이튼 사전 조정이나 교정이 필요 없이 일관된 크림핑을 용이하게 하는 포지티브 스톱 크림프 직경 제어, 설치 용이성을 위한 가변 프레임 위치 및 최대 그립 동작으로 피로 없는 작동을 위한 힌지 핸들이 특징입니다. 2500~10000psi 범위의 압력 등급에서 사용할 수 있는 광범위한 도구 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
스페이서 링이란 무엇입니까?
스페이서 링은 압착 공정 중에 호스가 미끄러지거나 이동하는 것을 방지하기 위해 콜릿 어셈블리에 삽입되기 전에 호스 또는 피팅의 끝에 배치되는 원형 금속 조각입니다.
슬라이딩 푸셔의 기능은 무엇입니까?
슬라이딩 푸셔는 크림프가 만들어지는 동안 호스 또는 피팅에 압력을 가하여 제자리에 고정되도록 설계된 금속 막대입니다.
테스트 슬러그의 용도는 무엇입니까?
테스트 슬러그는 크림핑 장비의 보정 및 성능을 테스트하는 장치입니다. 테스트 중인 도구를 사용하여 주름을 잡는 특수 설계된 금속 조각입니다. 슬러그가 측정된 힘을 제공하여 적절한 압착을 달성하면 사용자는 도구가 산업 표준 내에서 적절하게 보정되고 성능을 발휘하는지 확인할 수 있습니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- Power Supplies
- 자동차관련 테스터
- 차량 진단 및 검사
- 해양 및 RV 펌프
- 욕실 싱크
- 두께 게이지
- 맞춤 핀
- 덕트 형 흄 후드
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- DAYTON 공기 순환기 마운팅 브래킷, 스틸
- ALTRONIX AC 전원 공급 장치 및 변압기
- SPEEDAIRE 건조제 필터/건조기, 저소음 흐름
- BRADY 3020 시리즈, 번호 라벨
- WATTS 슬립 수리 조합
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 마이너스 핀 게이지, 블랙 가드
- MI-T-M 스트랩
- GREENLEE 폴리 라인
- VESTIL BAR 시리즈 단면/양면 바 스톡 트리
- DEUBLIN 축