항목 | 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 주철 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.4 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 1.15 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 1.35 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 1.27 |
완전 부하 암페어 | 8/4 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 윤활 |
맥스. PSI Cont./Int. | 175 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 7" |
전체 길이 | 14.5 " |
전체 폭 | 11 13 / 64 " |
상 | 1 |
전원 코드 | 아니 |
RPM | 1725 |
사운드 등급 | 80 dBA |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
열 보호 | 가능 |
판막 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 / 230 VAC |
선박 중량 (kg) | 19.91 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.