Slide Sledge 211205 슬라이드 해머는 15000psi의 집중 선형 운동을 사용하여 표면에 정밀한 충격을 가하는 멀티 헤드 해머입니다. 자동차, 광업, 석유화학 및 건설 산업에서 베어링 제거, 덴트 제거 및 단단한 부품 풀기/풀기에 이상적입니다.
특징:
- Slide Sledge 211205 핀 드라이버 해머는 팁에 최대의 힘을 전달하기 위한 특허 받은 임팩트 전달 시스템을 특징으로 합니다.
- 그것은 눈에 띄는 타격과 부정확한 해머 스윙의 가능성을 제거합니다.
- 이 휴대용 핀 드라이브 해머는 나일론 백에 들어 있으며 XNUMX개의 표준 핀 드라이버와 함께 제공됩니다.
- 사용하지 않을 때 바를 고정할 수 있는 안전 잠금 장치, 안전한 그립을 제공하는 인체공학적 손잡이, 다양한 용도에 맞는 빠른 교체 팁이 특징입니다.
- 이 장치의 길이는 46인치로 좁은 공간과 협소한 공간에 적용하기에 적합합니다.
- 이 D-헤드 설계 장치에는 캡슐화되어 튜브에서 분리되지 않는 드라이브 바가 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 고정 나사 디자인은 무엇입니까?
A. 고정 나사 디자인은 도구가 타격 표면에서 멀리 떨어져 있을 때 팁이 회전하지 않도록 합니다.
Q. 슬라이드 해머는 얼마나 많은 힘을 발생시킬 수 있습니까?
A. 5파운드
Q. 멀티 헤드 해머에서 안전 잠금 장치의 목적은 무엇입니까?
A. 슬라이드 슬레지 멀티 헤드 해머에는 사용하지 않을 때 스틸 바를 제 위치에 고정시키는 안전 잠금 장치가 있습니다.
Q. D-head 디자인의 장점은 무엇인가요?
A. 표면에 충격을 가했을 때 팁이 회전하는 것을 방지하여 부정확한 충격 타격의 위험을 줄입니다.