WESCO 강철 달아서 도구
스타일 | 모델 | 달아서 폭 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272024 | 1 / 2 " | 강철 달아서 실러 | 1.75 " | 13.5 " | 6.25 " | ₩ 120,960 | |
A | 272025 | 3 / 4 " | 강철 달아서 실러 | 1.75 " | 13.5 " | 6.25 " | ₩ 119,470 | |
B | 272011 | 3/8 ~ 3/4 " | 강철 달아서 장력 기 | 3.5 " | 15.5 " | 4" | ₩ 243,523 | |
A | 272023 | 3 / 8 " | 강철 달아서 실러 | 1.75 " | 13.5 " | 6.25 " | ₩ 123,021 |
강철 달아서 도구
Wesco 스틸 스트랩 도구는 스틸 스트랩을 사용하여 번들과 패키지를 고정하도록 설계되었습니다. 텐셔너는 폭이 3/8에서 3/4인치인 강철 스트랩에 이상적이며, 실러는 레버를 사용하여 끝에 압력을 가하여 스트랩을 고정합니다. 3/8, 1/2 및 3/4인치 스트랩 너비로 제공되는 다양한 스틸 스트래핑 실러 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 스위치 액세서리
- 레인지 후드 액세서리
- 클래스 RK1 퓨즈
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 브레이크 라인
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 견과류
- 자동차 견인
- 폼
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 도트 디자인 핸드 스탬프
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 순간 비 조광 푸시 버튼
- ELECTROMARK HMIG 레이블, HMIG
- BALDWIN FILTERS XNUMX 차 연료 요소
- HOFFMAN 플로어 스탠드 인클로저가 있는 유형 4 XNUMX도어
- THOMAS & BETTS EYD 시리즈 드레인 씰
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-32 Un
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, Mipt 입구 x Mipt 출구
- EATON SVX/SPX 절연 변압기
- BALDOR / DODGE SC, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링