OETIKER 153 시리즈 1 이어 클램프, 스테인리스 스틸
영구 조인트가 필요한 연결부에 유연한 호스 또는 튜브를 고정하기 위한 클램프를 찾고 있다면 더 이상 찾지 마십시오. Oetiker가 설계한 이어 클램프는 압축 공기 라인, 유체 매체 라인 및 전기 및 전자 부품에 적합합니다. 당신은 넓은 v에서 선택할 수 있습니다...다양한 형태의 피팅, Oetiker의 153 시리즈 클램프의 단일 이어 클램프.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15300000 | 2.9mm에서 3.3mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
A | 15300001 | 3mm에서 3.5mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 125,236 | |
A | 15300002 | 3.3mm에서 4.1mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
A | 15300046 | 3.7 mm - 4.6 mm | 0.27 " | 4.6 | 4 mm | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 15300054 | 3.7mm에서 4.6mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 113,018 | |
A | 15300003 | 4.1mm에서 5.1mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300047 | 4.6 mm - 5.6 mm | 0.27 " | 5.6 | 4 mm | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 15300055 | 4.6mm에서 5.6mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 165,454 | |
A | 15300004 | 5.1mm에서 6.1mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300005 | 5.6mm에서 6.6mm | 0.27 " | 6.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 64,145 | |
A | 15300006 | 6.1mm에서 7mm | 0.27 " | 7 | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 64,145 | |
A | 15300007 | 6.5mm에서 7.5mm | 0.27 " | 7.5 | 3.5 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300008 | 6.8mm에서 8mm | 0.27 " | 8 | 4 mm | 100 | 100 | ₩ 64,145 | |
A | 15300010 | 7.5mm에서 8.7mm | 0.27 " | 8.7 | 4 mm | 100 | 100 | ₩ 64,145 | |
A | 15300012 | 8.1mm에서 9.5mm | 0.27 " | 9.5 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300013 | 8.5mm에서 10mm | 0.27 " | 10 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300014 | 9.1mm에서 10.5mm | 0.27 " | 10.5 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300015 | 9.3mm에서 11mm | 0.27 " | 11 | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300016 | 9.6mm에서 11.3mm | 0.27 " | 11.3 | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300017 | 10.1mm에서 11.8mm | 0.27 " | 11.8 | 5.5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300018 | 10.1mm에서 12mm | 0.27 " | 12 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300019 | 10.3mm에서 12.3mm | 0.27 " | 12.3 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 67,709 | |
A | 15300020 | 10.8mm에서 12.8mm | 0.27 " | 12.8 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 72,290 | |
A | 15300021 | 11.3mm에서 13.3mm | 0.27 " | 13.3 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
A | 15300022 | 11.8mm에서 13.8mm | 0.27 " | 13.8 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 72,290 | |
A | 15300023 | 12mm에서 14mm | 0.27 " | 14 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 75,345 | |
A | 15300024 | 12.5mm에서 14.5mm | 0.27 " | 14.5 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 75,345 | |
A | 15300026 | 13.5mm에서 15.5mm | 0.27 " | 15.5 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 94,690 | |
A | 15300027 | 13.8mm에서 16mm | 0.27 " | 16 | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 165,454 | |
A | 15300029 | 14.6mm에서 16.8mm | 0.27 " | 16.8 | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 101,818 | |
A | 15300030 | 15.3mm에서 17.5mm | 0.27 " | 17.5 | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 79,418 |
153 시리즈 1 이어 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 이어 클램프는 무엇입니까?
Oetiker 이어 클램프 튜브를 접착제 없이 파이프 또는 피팅(예: 호스 미늘 연결)에 연결하도록 설계되었습니다. 이 비 그리스 클램프는 누출이 우려되는 적용 분야에 이상적입니다. 매우 낮은 형상을 유지함으로써 닫힌 이어는 클램핑 력을 증가시키고 온도 및 진동과 같은 열적 또는 기계적 영향에 반응하여 호스 재료가 팽창하거나 수축할 때 스프링 효과를 생성합니다. 이 이어 클램프는 플라스틱 고정 클램프 및 집 타이에 대한 훌륭한 대안입니다.
Oetiker 153 시리즈 단일 이어 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되었으며 기계적 인터록을 사용하는 대신 스폿 용접되어 뛰어난 구조적 안정성과 내식성을 제공합니다. 밴드가 호스 주위에 조여지면 클램프가 연결 호스 끝에 배치되어 호스 주위의 밴드를 조여 단단히 고정시킵니다. 제대로 맞도록 이어 클램프 크기가 호스 크기보다 약간만 더 큰지 확인하십시오. 클립의 내경과 튜브 및 피팅의 전체 직경 사이에는 0.4mm의 차이가 있어야 합니다. 공간이 제한되어 있을 때는 단일 이어 클램프를 사용하고 공간이 충분할 때는 이중 이어 클램프를 사용하는 것이 좋습니다. 이 Oetiker 스테인리스 스틸 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫은 상태로 유지하고 클램프의 점용접 폐쇄로 인한 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 독특하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 2.9~17.5인치 크기의 Oetiker 이어 클램프를 제공합니다.
사용
Oetiker 153 시리즈 단일 이어 클램프는 유연한 호스 또는 튜브를 영구 조인트가 필요한 연결부에 고정하는 데 사용됩니다. 연료 라인 시스템, 공기 전달 파이프, 에어백, 수냉/난방 시스템 및 저압 유압 시스템에 적합합니다.
작동 메커니즘
Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프는 어떻게 사용합니까?
- Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프에는 돌출된 이어가 있는 금속 밴드가 있으며, 이 밴드의 측면은 호스 주변의 링을 조이도록 강제됩니다.
- 금속 밴드는 연결해야 하는 호스 주위에 장착됩니다. 먼저 이 작업을 수행하지 않으면 호스가 연결된 후 호스의 다른 쪽 끝에서 클램프를 삽입할 수 없습니다.
- 클램프가 켜져 있으면 호스가 파이프 또는 파이프 피팅 위로 통과합니다.
- 꼭 맞고 클램프가 고정된 후 틈이 없도록 하려면 호스의 내경이 파이프의 외경에 가까워야 합니다.
- 특수 집게를 사용하여 이어 클램프가 연결된 호스 주위를 조여 측면을 함께 조입니다.
- 이 집게는 귀와 평행하게 잡아 클램프를 닫는 표준 스타일과 귀에 수직으로 잡아 클램프를 닫는 사이드 조 스타일로 제공됩니다. 측면 턱 집게를 사용하면 기존 집게로는 접근하기 어려운 좁은 공간에 도달할 수 있습니다.
- 단일 도구 스트로크로만 Oetiker 클램프를 압착하는 것이 중요합니다. 더 많이 압착하면 클램프가 손상될 수 있습니다.
특징
Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프를 사용하는 이유는 무엇입니까?
- Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프는 자동차, 유압, 석유 및 가스 산업에 이상적입니다. 호스 미늘 연결과 같이 호스를 파이프 또는 피팅에 연결하는 데 사용됩니다.
- 이 장치는 고무 호스, 플라스틱 튜브, 전기 케이블 및 용접 호스와 함께 사용하기에 적합합니다.
- 닫힌 귀의 형상을 낮게 유지함으로써 조임력이 증가하여 호스가 온도 및 진동과 같은 열적 또는 기계적 영향으로 인해 팽창하거나 수축할 때 스프링 효과를 생성합니다.
- 딤플이 있는 클램프 이어는 움푹 들어간 부분이 없는 클램프와 비교하여 구성 요소 공차를 보정하고 조정 가능한 표면 압력을 제공하며 클램핑 범위를 향상시킵니다.
- 완벽한 밀봉을 위해 Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프는 설치 중에 올바르게 닫아야 합니다.
- 이 이어 클램프는 기계식 인터록과 통합되어 호스를 통해 닫힌 상태를 유지합니다.
- 그들은 균일한 압축을 가하기 위한 단일 귀를 가지고 있습니다.
- 조작 방지 작동과 견고하고 안전한 연결을 위해 움직일 수 있는 부품이 없는 일체형 디자인입니다.
- Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프는 호스 손상 위험을 줄이기 위해 표면 처리된 모서리를 특징으로 합니다.
- 이 클램프는 작은 직경(3.3mm)에 이상적입니다.
- 빠르고 간단한 조립을 제공하며 적절한 폐쇄의 증거를 제공하는 눈에 보이는 변형이 있습니다.
호환 액세서리
- HMK 01 수동 플라이어: 이 플라이어는 Oetiker 153 시리즈 조절식 클램프와 함께 사용되며 작동을 위한 직선형 클램핑 조가 있습니다.
- HO 2000 / 3000 ME 공압식 이어 클램프 집게: 이 공압식 집게 시스템을 사용하면 Oetiker 153 시리즈 이어 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 이어를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조일 때 최적의 닫힘력을 제공합니다. 2000 / 3000 N의 압착력에 적합합니다.
- CP 01 무선 클램프 집게: 이 무선 집게 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
- Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프는 내식성 및 내구성에 대한 DIN EN ISO 9227 국제 표준에 따라 제조됩니다.
- 또한 환경 건강 및 결함 없는 작동을 보장하기 위해 ISO 9001:2015 및 IATF 16949:2016 표준을 충족합니다.
설치
- Oetiker 153 시리즈 단일 이어 클램프는 측면에 힘을 가하는 특수 집게를 사용하여 부착된 호스 주위에 조일 수 있습니다.
- Oetiker 클램프는 단일 도구 스트로크로만 압착해야 합니다. 사용자가 더 많은 힘을 가하면 클램프가 손상될 수 있습니다.
자주하는 질문
Oetiker 153 시리즈 싱글 이어 클램프를 제거하는 방법은 무엇입니까?
- 호스 라인의 물을 잠그고 호스에서 모든 물을 배출하십시오.
- 장갑을 끼십시오.
- 집게 집게를 귀 집게 귀 위에 놓고 집게 턱을 엽니다.
- 실수로 파이프를 절단하지 않으려면 집게 턱이 호스에 닿지 않도록 해야 합니다.
- 집게 턱을 천천히 조여 귀 클램프의 금속 귀를 자릅니다.
- 절단 클램프를 조심스럽게 열고 호스에서 제거하십시오.
이어 클램프의 크기는 어떻게 측정합니까?
호스를 부착 부품(예: 젖꼭지)에 부착한 후 호스의 외경을 측정한 다음 올바른 클램프 직경을 결정합니다. 올바른 클램프를 선택하려면 외경 값이 직경 범위의 평균값보다 약간 높아야 합니다.
Oetiker 클램프의 유형 Raptor Supplies 팔다?
Raptor Supplies Oetiker로 구성된 광범위한 카탈로그 제공 귀, 나사, 무단 귀, 무단 나사 & 웜 기어 클램프. 우리는 또한 Oetiker에서 스트랩, 클램프, 링, 커넥터 및 조립 및 분해 도구와 같은 액세서리를 판매합니다.
사용자는 어떻게 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니까?
고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 호스에서 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 가장자리 트림 씰
- 샌더 그라인더 액세서리
- 벽돌 드릴 비트
- 밸브 제어 키
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 폼
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 매뉴얼
- NEW PIG 트로프 스타일 루프 누수 전환기
- REESE 수신기 어댑터
- LITHONIA LIGHTING Led Troffer 키트 4000k
- ALTRONIX 배전 모듈
- VULCAN HART 피팅
- GENERAL PIPE CLEANERS 체인 톱 노즐
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/2-32 Un
- ANVIL 긴 스프링이 있는 클램핑 너트
- VESTIL BOL-CAP 시리즈 볼라드 캡
- DAYTON 피스톤 링/씰 키트