그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 너비 | 0.27 " |
귀 폭 | 4 mm |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 7.5mm에서 8.7mm |
크기 참조 | 8.7 |
타입 | 1 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 11.3 |
선박 폭 (cm) | 7.8 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15300000 | 2.9mm에서 3.3mm | 0.27 " | 3.3 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
15300001 | 3mm에서 3.5mm | 0.27 " | 3.5 | 1.4 mm | 100 | 100 | ₩ 125,236 | |
15300002 | 3.3mm에서 4.1mm | 0.27 " | 4.1 | 2.5 mm | 100 | 100 | ₩ 62,109 | |
15300054 | 3.7mm에서 4.6mm | 0.27 " | 4.6 | 3 mm | 100 | 100 | ₩ 113,018 | |
15300003 | 4.1mm에서 5.1mm | 0.27 " | 5.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 | |
15300055 | 4.6mm에서 5.6mm | 0.27 " | 5.6 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 165,454 | |
15300004 | 5.1mm에서 6.1mm | 0.27 " | 6.1 | 3.2 mm | 100 | 100 | ₩ 162,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.