MARATHON MOTORS 배기 통풍기 모터, 단상, 방적, C 페이스 풋리스, 단일 속도
마라톤 배기 환풍기 모터는 낮거나 중간 정도의 시동 토크를 제공하고 점차 속도를 높여야 하는 HVAC 시스템에 부드러운 시동을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH37PN37 | 3.2 | 1/12 | 850 | 1.40 | 없음 | ₩ 957,699 | |
B | 5KH37PN36 | 4.0 | 1/6 | 1140 | 1.35 | 없음 | ₩ 514,199 | |
C | 5KH37PN40 | 4.2/2.7 | 1 / 4-1 / 12 | 1725/1140 | 1.35 | 없음 | ₩ 165,419 | |
D | 5KH46MN3041 | 4.6 | 1/8 | 850 | 1.40 | 없음 | ₩ 189,200 | |
D | 5KH46MN6071X | 5.6 | 1/4 | 1140 | 1.35 | Automatic | ₩ 226,120 | |
E | 5KH46MN3040 | 5.7/3.2 | 1 / 3-1 / 9 | 1725/1140 | 1.35 | 없음 | ₩ 201,380 | |
F | 5KH35JN121X | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | Automatic | ₩ 609,359 | |
G | 5KH35JN121 | 6.6 | 1/3 | 1725 | 1.35 | 없음 | ₩ 405,080 | |
H | 5KH49SN3023X | 6.9 | 1/4 | 850 | 1.35 | Automatic | ₩ 130,380 | |
I | 5KH36MN137 | 7.9 | 1/2 | 1725 | 1.25 | 없음 | ₩ 536,900 | |
J | 5KH48UN6074 | 9.0 | 1/2 | 1140 | 1.25 | 없음 | ₩ 1,141,900 |
특징
- 이 모터에는 작동 중 냉각을 유지하기 위해 모터 권선 위와 주위의 외부 공기 흐름을 허용하는 방적 인클로저가 있습니다.
- 강화된 강성을 위한 압연 강철 구조와 내부 부품의 부드러운 움직임을 위한 볼 베어링이 특징입니다.
- 다음과 같은 모델 5KH36KN112X H287 HVAC 모터 열 보호 기능을 제공하여 과열 상태를 감지하고 모터 전원을 차단합니다.
- 이 모터의 분할상 모터 설계는 850~1725rpm 범위의 속도를 제공하며 수평/수직 방향으로 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
모터를 유지하는 방법?
모터가 원활하게 작동하도록 하려면 영구적으로 윤활 처리된 밀봉 베어링을 사용하여 오염 및 마찰 손실을 방지하십시오.
연속 사용 모터의 목적은 무엇입니까?
연속 듀티(또는 유도) 모터는 규정된 온도 범위 내에서 연속 작동이 가능하며, 여기서 모터는 열 평형에 도달하기 위해 장기간 일정한 부하로 작동합니다.
단상 모터 란 무엇입니까?
단상 모터는 커패시터를 사용하여 모터 시동 중에 추가 전력을 제공합니다. 이 모터는 크기가 더 작고 더 낮은 마력이 필요한 장비 및 기계에 이상적입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 액세서리
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 가시 튜브 피팅
- 안장 통풍구
- 더블 엔드 드릴 비트
- 고무
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 스레드 삽입
- 소음 제어
- 농업 테스트
- APEX-TOOLS 스퀘어 리 세스 파워 비트
- WIEGMANN 경 사진 전면 푸시 버튼 인클로저
- 3M 니스 Cambric 테이프, 짠면 Cambric 직물
- WEILER 7 "연마 플랩 디스크, 유형 27, 지르코니아 알루미나
- DIXON 용접 티
- ZURN 싱글 플러시, 왼손 트립 레버
- MJ MAY 롤 스톡, 10피트 X 3인치
- COOPER B-LINE RHC 평면 패널 커버
- MARTIN SPROCKET 부분 플라이팅, 직경 20인치
- LOUISVILLE 프리미엄 시리즈 목재 다락방 사다리