OETIKER 163 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
호스는 HVAC 및 유체 전달 장비를 연결하는 데 널리 사용됩니다. 호스 클램프는 조인트에서 유체 누출을 방지하기 위해 피팅 위에 호스를 고정하는 데 이상적입니다. 이러한 기계적 부착물은 호스 주위에 동일한 압력을 가하여 호스 니플, 미늘 또는 튜브에 부착된 상태를 유지합니다.Oetiker 클램프, 링 및 퀵 커넥터와 같은 연결 장비뿐만 아니라 다양한 조립 및 분해 도구를 제조합니다. 이 브랜드는 차량, 음료 분배 시스템 및 HVAC 장치의 안정적인 성능을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 자재 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16300281 | 23.6mm에서 30mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300022 | 23.6mm에서 30mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | ₩ 112,000 | |
A | 16300282 | 25.6mm에서 32mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300179 | 25.6mm에서 32mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | ₩ 82,472 | |
A | 16300023 | 28.6mm에서 35mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
A | 16300283 | 28.6mm에서 35mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300284 | 30.6mm에서 37mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300251 | 30.6mm에서 37mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | ₩ 84,509 | |
A | 16300285 | 33.6mm에서 40mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300024 | 33.6mm에서 40mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | ₩ 86,545 | |
A | 16300025 | 38.6mm에서 45mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | ₩ 91,127 | |
A | 16300286 | 38.6mm에서 45mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300026 | 43.6mm에서 50mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | ₩ 95,200 | |
A | 16300287 | 43.6mm에서 50mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300027 | 47.5mm에서 56mm | - | 0.27 " | 56 | 100 | 100 | ₩ 101,309 | |
A | 16300288 | 47.5mm에서 56mm | - | 0.27 " | 56 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300289 | 53.5mm에서 62mm | - | 0.27 " | 62 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300028 | 53.5mm에서 62mm | - | 0.27 " | 62 | 100 | 100 | ₩ 142,545 | |
A | 16300029 | 59.5mm에서 68mm | - | 0.27 " | 68 | 100 | 100 | ₩ 147,636 | |
A | 16300290 | 59.5mm에서 68mm | - | 0.27 " | 68 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300301 | 64mm에서 72mm | - | 0.35 " | 72 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300038 | 64mm에서 72mm | - | 0.35 " | 72 | 100 | 100 | ₩ 145,090 | |
A | 16300291 | 65.5mm에서 74mm | - | 0.27 " | 74 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300030 | 65.5mm에서 74mm | - | 0.27 " | 74 | 100 | 100 | ₩ 113,527 | |
A | 16300039 | 70mm에서 78mm | - | 0.35 " | 78 | 100 | 100 | ₩ 149,163 | |
A | 16300302 | 70mm에서 78mm | - | 0.35 " | 78 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300292 | 71.5mm에서 80mm | - | 0.27 " | 80 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300031 | 71.5mm에서 80mm | - | 0.27 " | 80 | 100 | 100 | ₩ 140,000 | |
A | 16300303 | 76mm에서 84mm | - | 0.35 " | 84 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300040 | 76mm에서 84mm | - | 0.35 " | 84 | 100 | 100 | ₩ 208,727 | |
A | 16300293 | 77.5mm에서 86mm | - | 0.27 " | 86 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300032 | 77.5mm에서 86mm | - | 0.27 " | 86 | 100 | 100 | ₩ 140,000 | |
A | 16300041 | 82mm에서 90mm | - | 0.35 " | 90 | 100 | 100 | ₩ 218,909 | |
A | 16300304 | 82mm에서 90mm | - | 0.35 " | 90 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300294 | 83.5mm에서 92mm | - | 0.27 " | 92 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300033 | 83.5mm에서 92mm | - | 0.27 " | 92 | 100 | 100 | ₩ 128,800 | |
A | 16300051 | 85.5mm에서 94mm | - | 0.27 " | 94 | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
A | 16300295 | 85.5mm에서 94mm | - | 0.27 " | 94 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300305 | 88mm에서 96mm | - | 0.35 " | 96 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300042 | 88mm에서 96mm | - | 0.35 " | 96 | 100 | 100 | ₩ 170,036 | |
A | 16300296 | 89.5mm에서 98mm | - | 0.27 " | 98 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300034 | 89.5mm에서 98mm | - | 0.27 " | 98 | 100 | 100 | ₩ 136,436 | |
A | 16300043 | 94 mm - 102 mm | - | 0.35 " | 102 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300306 | 94mm에서 102mm | - | 0.35 " | 102 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300035 | 95.5 mm - 104 mm | - | 0.276 " | 104 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300297 | 95.5mm에서 104mm | - | 0.27 " | 104 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300250 | 98.5 mm - 107 mm | - | 0.276 " | 107 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300298 | 98.5mm에서 107mm | - | 0.27 " | 107 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300044 | 100mm에서 108mm | - | 0.35 " | 108 | 50 | 50 | ₩ 89,090 | |
A | 16300307 | 100mm에서 108mm | - | 0.35 " | 108 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300299 | 101.5mm에서 110mm | - | 0.27 " | 110 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300036 | 101.5mm에서 110mm | - | 0.27 " | 110 | 100 | 100 | ₩ 145,090 | |
A | 16300046 | 106mm에서 114mm | - | 0.35 " | 114 | 50 | 50 | ₩ 93,163 | |
A | 16300308 | 106mm에서 114mm | - | 0.35 " | 114 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300037 | 107.5mm에서 116mm | - | 0.27 " | 116 | 100 | 100 | ₩ 149,163 | |
A | 16300300 | 107.5mm에서 116mm | - | 0.27 " | 116 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300309 | 112mm에서 120mm | - | 0.35 " | 120 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300045 | 112mm에서 120mm | - | 0.35 " | 120 | 50 | 50 | ₩ 104,363 | |
A | 16300053 | 118mm에서 126mm | - | 0.35 " | 126 | 50 | 50 | ₩ 99,272 | |
A | 16300310 | 118mm에서 126mm | - | 0.35 " | 126 | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 16300311 | 124mm에서 132mm | - | 0.35 " | 132 | 100 | 100 | - | RFQ
|
163 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 이어 클램프는 다음이 있는 변형으로 제공됩니다. 기계적 인터록, 다중 위치 인터록 또는 삽입 클램프의 안전한 폐쇄를 위해.
Oetiker 클램프 163 시리즈 조절식 이어 클램프는 여러 결합 위치가 있는 다중 위치 인터록과 통합되어 클램프를 여러 공칭 직경으로 조정합니다. 이 클램프는 빠른 설치 및 호스의 균일한 클램핑을 위한 단일 귀를 특징으로 합니다. 그들은 높은 내식성과 구조적 강성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 이 조정 가능한 원형 클램프에는 호스 주변의 균일한 밀봉을 위한 방사형 가이드가 있는 내부 링이 있습니다. 호스나 고정되는 다른 부품의 손상 위험을 줄이기 위해 특수하게 형성된 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다. Raptor Supplies 23.6 ~ 132인치의 클램핑 범위에서 이러한 Oetiker 조정 가능한 호스 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조의 클램프를 공급합니다.
사용
Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프는 농업, 자동차, 냉난방 분야의 클램핑 호스에 적합합니다. 이 클램프는 높은 클램핑력으로 인해 호스를 손상시키지 않고 누출 없는 작동을 제공하는 데 사용됩니다. 또한 피팅에서 호스가 분리되는 것을 방지하는 데 유용합니다.
작동 메커니즘
Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프는 호스 위에 놓고 호스 직경에 가장 가까운 위치에서 잠가야 합니다. 플라이어/펜치를 사용하여 클램프 이어를 압착하여 영구적으로 설치할 수 있습니다. 클램프 이어를 누르면 이어가 압착되고 호스 주변의 클램프가 조여집니다.
특징
- Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프는 부착물 위에 부드러운 호스와 튜브를 단단히 고정하는 데 사용됩니다.
- 그들은 강도와 내식성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다.
- 이 이어 클램프는 3 / 4 / 6 위치 인터록과 통합되어 다양한 크기의 호스에서 닫힌 상태를 유지합니다.
- 균일한 압축과 빠른 설치를 위해 단일 귀(너비 10mm)가 있습니다.
- 이 클램프에는 호스 절단을 방지하기 위한 버가 없는 스트립 가장자리와 온도 변화에 약간의 조정을 위한 딤플이 있습니다.
- 조작 방지 작동과 진동에 대한 저항을 제공하기 위해 움직일 수 있는 부품이 없는 일체형 디자인입니다.
- 이 조정 가능한 원형 클램프는 두께가 0.6mm이고 밴드 폭이 7/9mm로 호스에 클램핑 압력을 분산시킵니다.
- 호스의 모든 원형 밀봉을 위한 방사형 가이드가 있는 내부 링이 있습니다.
호환 액세서리
- HMK 01 및 HMK S01: 이 수동 플라이어에는 표준 작동을 위한 직선형 클램핑 조(HMK 01) 또는 작은 공간에서 소량 조립을 위한 측면 클램핑 조(HMK S01)가 있습니다. 또한 현장 서비스 작업 중에도 유용합니다.
- HO 2000 ME: 이 공압 펜치 시스템을 사용하면 Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 이어를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조이기 위한 최적의 폐쇄력을 제공합니다. 대량 공장 설치에 이상적입니다.
- CP 01: 이 무선 클램프 펜치는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다. 이 무선 펜치는 미션 크리티컬 현장 작업에서 데이터를 수집하는 동안 정밀한 클램핑력을 생성합니다.
- HO 2000 EL 및 HO 3000 EL: 이 전자 제어식 클램프 집게는 고정력을 제어 및 모니터링하여 일관된 폐쇄를 보장합니다.
표준 및 승인
Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프는 내식성, 성형성 및 용접성을 위해 AISI 304(1.4301) 및 UNS S30400 인증을 받았으며 DIN EN ISO 9227을 준수하는 크롬-니켈 스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015와 같은 표준 요구 사항을 충족하여 환경 보건 및 무결함, 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- 부착물(젖꼭지 등)에 장착된 호스의 외경을 측정합니다. 호스의 외경은 선택한 클램프의 직경 범위에 있어야 합니다.
- 호스의 클램핑 위치 위에 클램프를 놓고 잠금 탭과 후크가 있는 다중 위치 인터록을 맞물립니다.
- 영구 폐쇄 전 호스의 외경과 클램프 내경의 차이는 1.5mm를 초과해서는 안 됩니다.
- 일정한 힘을 가하는 도구 턱 또는 집게를 사용하여 클램프 이어 너비를 압착하고 클램프 직경을 줄여 호스를 완벽하게 밀봉하십시오.
- 사용자는 클램프를 한 번에 닫기 위해 단일 도구 스트로크만 적용해야 합니다. 클램프 손상을 방지하기 위해 XNUMX차 압착력을 가하지 않아야 합니다.
- 사용자는 호스 및 기타 연결 장치를 손상시키지 않고 클램프를 제거하기 위해 측면 또는 보울 노즈 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
Oetiker 163 시리즈 조절식 클램프의 다른 변형은 Raptor Supplies?
Raptor Supplies 두께 0.8mm 및 귀 너비 8.5mm(159 시리즈 클램프) 내부/외부 인터록 포함.
조정 가능한 이어 클램프와 나사 클램프의 차이점은 무엇입니까?
이어 클램프는 호스 주위에 균일한 클램핑을 제공하기 위해 일정한 조 힘으로 영구적으로 압착됩니다. 나사 클램프에는 드라이버를 사용하여 호스 주위에 조일 수 있는 나사, 브리지 및 D 너트가 내장되어 있습니다. 이 나사 클램프는 여러 번 조이거나 풀 수 있는 반면 이어 클램프는 설정된 호스 직경에 따라 영구적으로 조정됩니다. 조정 가능한 이어 클램프는 나사 클램프와 달리 움직임이나 진동으로 인해 느슨해지지 않으므로 더 안전합니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 조정 가능한 이어 클램프를 어떻게 선택할 수 있습니까?
- 적용: 단일 이어 클램프는 호스 및 클램프 직경이 일정하게 유지되는 열적으로 안정적인 환경에서 사용됩니다. 이중 이어 클램프는 온도 변화로 인해 호스 직경이 변동(증가 또는 감소)할 수 있는 환경에 이상적입니다.
- 구조: 이어 클램프는 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 구조의 변형으로 제공됩니다. 아연 도금 강철 이어 클램프는 스테인리스 스틸 이어 클램프보다 내식성이 약간 낮습니다.
- 외경: 클램핑 범위의 중간에 호스 직경이 있는 클램프를 선택하십시오.
사용자는 어떻게 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니까?
고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 호스에서 클램프를 제거할 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
Oetiker 클램프를 제거한 후 재사용할 수 있습니까?
로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 Oetiker 클램프의 선택된 모델은 클램핑이 필요하지 않은 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 걸레 싱크
- 기타 도구 타일링
- 케이블 풀러
- 밀폐 공간 호이스트 차량 히치 마운트
- 접점 블록이있는 비 조광 선택기 스위치
- 클램프
- 돌리/달리/운반기/무버
- HVAC 제어 장치
- 트레이닝
- 테스트 펌프
- SOUTHWORTH 자동 스프링 작동 식 팔레트 레벨 로더
- FLAMBEAU 드라이 스토리지 도구 상자
- STARRETT 끝 측정 막대
- RAE 공항 포장 스텐실, R
- BISON GEAR & ENGINEERING 샤프트 커버
- KILLARK X 유형 도관 출구 바디
- OIL SAFE 펌프 키트
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 긴 길이 메트릭 교체 육각 비트
- ULTRATECH Ultra Containment Wall M2 코너 섹션
- MORSE DRUM 매니 폴드