그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
조정 유형 | 4개의 조정 위치 |
밴드 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
밴드 두께 | 0.023 " |
밴드 너비 | 0.35 " |
귀 폭 | 10 mm |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 76mm에서 84mm |
크기 참조 | 84 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 자재 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16300022 | 23.6mm에서 30mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | ₩ 112,000 | |
16300179 | 25.6mm에서 32mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | ₩ 82,472 | |
16300023 | 28.6mm에서 35mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | ₩ 132,363 | |
16300251 | 30.6mm에서 37mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | ₩ 84,509 | |
16300024 | 33.6mm에서 40mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | ₩ 86,545 | |
16300025 | 38.6mm에서 45mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | ₩ 91,127 | |
16300026 | 43.6mm에서 50mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | ₩ 95,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.