VESTIL MT 시리즈 기계식 포스트 테이블, 하이 프로파일
필터
배터리 크기 : 12V , 용량: 2000의 파운드. , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 캐스터 유형: (2) 리지드, (2) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 데크 두께: 1 / 4 " , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 휴대용 제어 전압: 24V , 키: 28 " , 설치 하드웨어 포함: 가능 , 무거운 하중으로 회전당 리프트: 1 / 8 " , 경부하 시 회전당 리프트: 5 / 16 " , 재료: 강철 , 맥스. 키: 46.25 " , 최대. 여행 거리: 18 1 / 4 " , 캐스터 수: 4 , 높은 설정의 펌프 수: 58 , 낮은 설정의 펌프 수: 146 , 작업 유형: Manual , 단계: 1 , 플랫폼 재질: 강철 , 휴대용: 가능 , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸
스타일 | 모델 | 전압 | 배터리 포함 | 배터리 충전기 포함 | 폭 | 길이 | 모터 HP | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MT-2442-HP | - | 아니 | - | 24 " | 43.88 " | - | 42 " | 24 " | ₩ 3,352,185 | |
B | MT-2436-HP | - | 아니 | - | 24 " | 37.88 " | - | 36 " | 24 " | ₩ 2,831,029 | |
C | MT-3048-HP | - | 아니 | - | 30 " | 49.88 " | - | 48 " | 30 " | ₩ 4,178,872 | |
D | MT-3042-HP | - | 아니 | - | 30 " | 43.88 " | - | 42 " | 30 " | ₩ 3,648,120 | |
E | MT-3048-HP-DC | 12V DC | 가능 | 가능 | 30 " | 49.88 " | 1 마력 | 48 " | 30 " | ₩ 10,041,589 | |
F | MT-3042-HP-DC | 12V DC | 가능 | 가능 | 30 " | 43.88 " | 1 마력 | 42 " | 30 " | ₩ 9,486,221 | |
G | MT-2436-HP-DC | 12V DC | 가능 | 가능 | 24 " | 37.88 " | 1 마력 | 36 " | 24 " | ₩ 8,605,927 | |
H | MT-2442-HP-DC | 12V DC | - | - | - | - | - | 42 " | 24 " | ₩ 9,104,200 | |
I | MT-3048-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 30 " | 49.88 " | 1 / 2 hp | 48 " | 30 " | ₩ 10,041,589 | |
J | MT-2436-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 24 " | 37.88 " | 1 / 2 hp | 36 " | 24 " | ₩ 8,605,927 | |
K | MT-2442-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 24 " | 43.88 " | 1 / 2 hp | 42 " | 24 " | ₩ 9,104,200 | |
L | MT-3042-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 30 " | 43.88 " | 1 / 2 hp | 42 " | 30 " | ₩ 9,486,221 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온난화 캐비닛
- 마이크로 미터 세트
- 임시 누출 수리
- C- 후크 파이프 리프터
- 드럼 포지셔너
- 고무
- 클램프
- 아크 플래시 보호
- 모어 및 트리머
- 공기압 시스템 구성품
- METRO 산업용 와이어 선반
- BATTALION 잠금 걸쇠
- DYNABRADE 8 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- APEX-TOOLS 너트세터 5/16 육각
- RULAND MANUFACTURING JC 시리즈 조 커플링 허브, 8000RPM 속도
- PELICAN 전술 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 7/16-32 Un
- Aetna Bearing 플랜지형 벨트 아이들러
- LINN GEAR 유형 B 스테인리스 스프로킷, 40 체인
- NIBCO 순환수식 압력계 테스트 키트