VESTIL MT-3042-HP-AC 하이 프로파일 AC 전원 포스트 테이블, 30인치 x 42인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 충전기 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 두께 | 1 / 4 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
휴대용 제어 전압 | 24V |
높이 | 28 " |
길이 | 43.88 " |
낮은 높이 | 28 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 46.25 " |
맥스. 여행 거리 | 18 1 / 4 " |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 18 입력 |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 28 " |
모터 HP | 1 / 2 hp |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
게시물의 수 | 4 |
조작 | AC |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 42 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 30 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mt-3042-hp-ac.pdf |
올려 진 높이 | 46 1 / 4 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 176.4 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 배터리 포함 | 배터리 충전기 포함 | 폭 | 길이 | 모터 HP | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-2436-HP | - | 아니 | - | 24 " | 37.88 " | - | 36 " | 24 " | ₩ 2,831,029 | ||
MT-2436-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 24 " | 37.88 " | 1 / 2 hp | 36 " | 24 " | ₩ 8,605,927 | ||
MT-2436-HP-DC | 12V DC | 가능 | 가능 | 24 " | 37.88 " | 1 마력 | 36 " | 24 " | ₩ 8,605,927 | ||
MT-2442-HP | - | 아니 | - | 24 " | 43.88 " | - | 42 " | 24 " | ₩ 3,352,185 | ||
MT-2442-HP-AC | 115V 교류 | 아니 | 아니 | 24 " | 43.88 " | 1 / 2 hp | 42 " | 24 " | ₩ 9,104,200 | ||
MT-2442-HP-DC | 12V DC | - | - | - | - | - | 42 " | 24 " | ₩ 9,104,200 | ||
MT-3042-HP | - | 아니 | - | 30 " | 43.88 " | - | 42 " | 30 " | ₩ 3,648,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.