RULAND MANUFACTURING JC 시리즈 조 커플링 허브, 8000 RPM 속도
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JC36-8-A | 0.5 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 271,425 | |
A | JC26-8-A | 0.5 " | 1.625 " | 18mm | JC26 | ₩ 123,812 | |
B | JC16-8-A | 0.5 " | 1" | 11.9mm | JC16 | ₩ 68,880 | |
B | JC12-4-A | 0.25 " | 0.75 " | 9.8mm | JC12 | ₩ 52,780 | |
B | JC16-4-A | 0.25 " | 1" | 11.9mm | JC16 | ₩ 68,407 | |
B | JC10-4-A | 0.25 " | 0.59 " | 7.6mm | JC10 | ₩ 47,442 | |
A | JC26-12-A | 0.75 " | 1.625 " | 18mm | JC26 | ₩ 123,777 | |
A | JC36-12-A | 0.75 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 270,077 | |
B | JC10-2-A | 0.125 " | 0.59 " | 7.6mm | JC10 | ₩ 55,282 | |
B | JC10-3-A | 0.188 " | 0.59 " | 7.6mm | JC10 | ₩ 52,150 | |
B | JC12-3-A | 0.188 " | 0.75 " | 9.8mm | JC12 | ₩ 56,612 | |
B | JC12-5-A | 0.313 " | 0.75 " | 9.8mm | JC12 | ₩ 56,507 | |
B | JC16-5-A | 0.313 " | 1" | 11.9mm | JC16 | ₩ 68,880 | |
B | JC16-6-A | 0.375 " | 1" | 11.9mm | JC16 | ₩ 68,880 | |
A | JC26-6-A | 0.375 " | 1.625 " | 18mm | JC26 | ₩ 123,585 | |
A | JC36-10-A | 0.625 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 288,190 | |
A | JC26-10-A | 0.625 " | 1.625 " | 18mm | JC26 | ₩ 124,267 | |
A | JC36-14-A | 0.875 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 271,425 | |
A | JC36-16-A | 1" | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 271,425 | |
C | JC32-16-A | 1" | 2" | 20.8mm | JC32 | ₩ 190,522 | |
C | JC36-20-A | 1.25 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 271,425 | |
C | JC36-18-A | 1.125 " | 2.25 " | 28.7mm | JC36 | ₩ 271,425 | |
C | JC32-8-A | 1 / 2 " | 2" | 20.8mm | JC32 | ₩ 201,827 | |
D | JC21-8-A | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 15mm | JC21 | ₩ 98,910 | |
C | JC32-12-A | 3 / 4 " | 2" | 20.8mm | JC32 | ₩ 202,685 | |
D | JC21-6-A | 3 / 8 " | 5 / 16 " | 15mm | JC21 | ₩ 99,347 | |
D | JC21-10-A | 5 / 8 " | 5 / 16 " | 15mm | JC21 | ₩ 97,877 | |
C | JC32-10-A | 5 / 8 " | 2" | 20.8mm | JC32 | ₩ 201,827 | |
D | JC21-5-A | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 15mm | JC21 | ₩ 104,160 | |
C | JC32-14-A | 7 / 8 " | 2" | 20.8mm | JC32 | ₩ 206,377 |
JC 시리즈 조 커플링 허브, 8000RPM 속도
Ruland Manufacturing 턱 커플링 허브는 서보 구동 응용 분야에서 진동을 완화하고 오정렬을 수용하면서 연결 샤프트의 토크를 전달하는 데 적합합니다. 이 7.6피스 장치는 28.7개의 죠 커플링 허브와 죠 커플링 스파이더를 포함하는 균형 잡힌 디자인이 특징입니다. 턱은 거미의 팔다리에 압입되어 충격 하중을 흡수하면서 제로 백래시로 작동할 수 있습니다. 따라서 모터의 내부 부품이 손상되지 않도록 보호합니다. 길이는 XNUMX~XNUMXmm로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모바일 작업대
- 스프링 플런저
- 기어 모터 액세서리
- 스프링클러 밸브
- 황동 막대 주식
- 공구집 및 이동장
- 도어 하드웨어
- 발전기
- 네일
- 스테이플
- REFLEXITE 5 년 반사 테이프, 스쿨 버스
- AKRO-MILS 30255 Akrobins 플라스틱 보관함
- WATTS Ames Colt 시리즈 C500 감압 검출기 어셈블리
- EATON 건식 배전 변압기 상단 패널
- EATON 핸들 메커니즘
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 스러스트 베어링
- DAYTON 콘센트 가드
- SMC VALVES Sy100 시리즈 솔레노이드 밸브
- VESTIL MHGR 시리즈 맨홀 가드 레일
- STEARNS BRAKES 솔레노이드 레버 어셈블리