그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
키 웨이 | 아니 |
키홈 크기 | 없음 |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 2" |
전체 길이 | 20.8mm |
크기 | JC32 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483608000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.