PENTEK 필터 하우징
스타일 | 모델 | 크기 | 색상 | 지름 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 117,110 | RFQ
|
B | 158319-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 91,385 | RFQ
|
C | ESC7302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,253,440 | RFQ
|
D | 150194-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 293,317 | RFQ
|
E | 160166-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 322,892 | RFQ
|
F | 150071-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 59,080 | RFQ
|
G | 150150-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 66,360 | RFQ
|
H | 150193-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 192,325 | RFQ
|
I | 150237-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 79,222 | RFQ
|
J | ESC5302NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,130,727 | RFQ
|
J | ESC5302NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,738,362 | RFQ
|
K | 156017-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 383,075 | RFQ
|
L | ESC5202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,346,922 | RFQ
|
M | 150239-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 94,289 | RFQ
|
N | ESC3202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,063,650 | RFQ
|
O | 150069-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 72,152 | RFQ
|
L | ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,157,572 | RFQ
|
P | ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,125,917 | RFQ
|
Q | 150233-75 | 1 인치 NPT | 파란색 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | 폴리 프로필렌 | 23.38 " | 90의 PSI | ₩ 112,437 | |
R | 150235-75 | 1-1 / 2 인치 NPT | 파란색 | 7.25 | - | 23.875 | 폴리 프로필렌 | 23.875 | - | ₩ 134,330 | |
S | 150435-75 | 3 / 4 "NPT | 초기화 | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | 스티렌 아크릴로 니트릴 | 12.25 " | 125의 PSI | ₩ 54,390 | |
T | 150067-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 5.125 | - | 12.25 | 폴리 프로필렌 | 12.25 | - | ₩ 51,205 | |
R | 150467-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 7.25 | - | 23.875 | 폴리 프로필렌 | 23.875 | - | ₩ 129,482 | |
U | 150469-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | 폴리 프로필렌 | 13.125 " | 100의 PSI | ₩ 90,667 |
필터 하우징
Pentek Big Blue 필터 하우징은 필터 카트리지를 역삼투압 시스템 및 레저용 차량 여과 장치에 배치하도록 설계되었습니다. 이 하우징은 고가의 저압 스테인리스강 장치를 이상적으로 대체합니다. 강화 폴리프로필렌/스티렌 아크릴로니트릴 구조로 되어 있어 최대 125psi의 압력과 화씨 100~125도의 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 캐스터
- Chartless 디지털 레코더 액세서리
- 흡입 플랜지
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 방사선 검출기
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 청력 보호
- 압력/온도제어밸브
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 마킹 도구
- IDEAL 인라인 가로등 연결 끊기
- BUSSMANN KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
- VESTIL DC 시리즈 드럼 커버
- VULCAN HART 플레이트 어셈블리
- RUB VALVES S.84 EN331 스프링 리턴 시리즈, 볼 밸브
- HOFFMAN Ultrx 시리즈 유형 RA 랙 각도
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P704P 테일 피스 어댑터, 마개 x 슬립
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- EBERBACH E3300 시리즈 단일 속도 미니 커팅 밀
- DAYTON 모터 마운트