BUSSMANN KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 3" | 1600 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 3,439,572 | |
B | KRP-C-4000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 5.75 " | 4000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 7,594,737 | |
C | KRP-C-800SP | - | 섬유유리/멜라민 | 클래스 L | 2 1 / 2 " | 800 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 8 5 / 8 " | ₩ 2,962,207 | |
A | KRP-C-2000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 3.5 " | 2000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 4,129,352 | |
A | KRP-C-1000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2.5 " | 1000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 2,263,800 | |
A | KRP-C-700SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2.5 " | 700 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8.625 " | ₩ 2,850,400 | |
A | KRP-C-1200SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 2,925,475 | |
D | KRP-C-3000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 5" | 3000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 5,692,522 | |
E | KRP-C-601SP | 601 | - | - | 2.5 " | 601 | - | 8.63 " | ₩ 1,172,434 | |
A | KRP-C-650SP | 650 | - | - | 2.5 " | 650 | - | 8.63 " | ₩ 1,437,128 | |
A | KRP-C-900SP | 900 | - | - | 2.5 " | 900 | - | 10.75 " | - | RFQ
|
A | KRP-C-1400SP | 1400 | - | - | 3" | 1400 | - | 10.75 " | ₩ 1,736,074 | |
A | KRP-C-1500SP | 1500 | - | - | 3" | 1500 | - | 10.75 " | ₩ 1,736,074 | |
F | KRP-C-1800SP | 1800 | - | - | 3.5 " | 1800 | - | 10.75 " | ₩ 1,658,794 | |
G | KRP-C-2500SP | 2500 | - | - | 5" | 2500 | - | 10.75 " | ₩ 2,257,528 | |
A | KRP-C-3500SP | 3500 | - | - | 5.75 " | 3500 | - | 10.75 " | ₩ 2,886,781 |
KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
Bussmann KRP-C 시리즈 클래스 L 퓨즈는 전기 시스템의 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 퓨즈를 끊지 않고 모터 시동 또는 기타 작동 절차 중에 일시적인 과부하를 견디는 시간 지연 특성이 있습니다. 이 전류 제한 퓨즈는 O-링 씰과 통합되어 필터 유지 기능을 제공하고 고급 실리카 샌드 필러를 사용하여 퓨즈 아크에 퀀칭 효과를 생성하여 단락 조건이 발생할 경우 퓨즈 성능을 가속화합니다. 또한 설치 및 교체가 용이한 블레이드형 볼트온 구조와 향상된 내구성을 위한 유리 섬유/멜라민 바디를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트
- 스크럽 브러쉬
- 휴대용 케이스
- 용접 노즐
- 트롤리
- 손전등
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 와이어 로프 및 피팅
- 실내 LED 전등
- 비품
- DESTACO 353 시리즈 풀 액션 래치 클램프
- HOFFMAN 유형 1 나사 덮개 풀 박스 익스텐더
- APOLLO VALVES 25-600 시리즈 체인 레버 수위계
- ANVIL 4 홀 조인트 코너 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 전기 작동식 소형 2000 볼 밸브, 나사산, FKM
- MAGLINER 코
- THOMSON 견과류
- CRYDOM 모듈 마운팅 보드
- SMC VALVES Arm11 시리즈 매니폴드 레귤레이터
- BALDOR / DODGE XT25 헤비듀티 윙 풀리