팔레트
PLPS 시리즈 플라스틱 팔레트/스키드
팔레트
스타일 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 330ACM | ₩68,810 | |||||
B | 336ACM | ₩106,470 | |||||
C | RACX FDA 승인 | ₩365,032 |
IBC 유출 팔레트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PAK735-BK-WD | ₩4,213,422 | ||
B | PAK749-WD | ₩6,850,742 |
유출 팔레트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PAK239 | ₩2,968,437 | ||
B | PAK606-WD | ₩960,662 | ||
C | PAK604-BK-WD | ₩1,071,245 | ||
D | PAK987-BK-WOD | ₩795,497 | ||
E | PAK605-WD | ₩822,342 | ||
D | PAK987-BK-WD | ₩854,332 |
옥외 유출 방지 팔레트
팔레트
AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 스키드 바닥
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AP-4048-SB | ₩772,927 | RFQ | |
B | AP-4248-SB | ₩788,429 | RFQ | |
C | AP-4848-SB | ₩866,650 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ST-DLX-TC-팔레트 | ₩342,109 | RFQ |
A | ST-1712-13KTC | ₩524,363 | RFQ |
A | ST-1712-22KTC | ₩524,363 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 5469-BD-C | ₩3,005,572 | |
A | 5469-BD-DC | ₩3,089,240 |
팔레트
스타일 | 모델 | 색상 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 99749 | ₩819,507 | ||||||||
B | 05000213 | ₩121,432 | ||||||||
A | 99613 | ₩876,925 | ||||||||
C | 400ACM | ₩78,592 | ||||||||
D | 05000235 | ₩133,000 | ||||||||
E | 200ACM | ₩51,975 | ||||||||
F | 40X48 MD PE 라코 블루 | ₩332,867 | ||||||||
G | GS4840 -0 로드 | ₩281,802 | ||||||||
H | GS4840 -3 로드 | ₩318,237 | ||||||||
I | GS4840 - 5개 막대 | ₩330,347 | ||||||||
J | 4VYH3 | ₩398,230 | ||||||||
K | PWP-4840 | ₩71,120 | ||||||||
L | 05000224 | ₩154,140 | ||||||||
A | 50788 | ₩1,051,767 | ||||||||
M | 2PE64 | ₩113,592 | ||||||||
N | 210ACM | ₩68,057 | ||||||||
O | 220ACM | ₩101,342 | ||||||||
P | 05000246 | ₩292,827 | ||||||||
Q | 40X48 RCKR 블랙 | ₩83,107 | RFQ | |||||||
R | 24X24 모듈 형 팝 팔레트 | ₩59,990 | ||||||||
S | 45X48-BR MI CISF LP 블랙 | ₩313,792 | ||||||||
T | 24X48 모듈 형 팝 팔레트 | ₩113,610 | ||||||||
U | 40X48 MD PE 라코 블랙 | ₩330,855 | ||||||||
U | 40X48 MD PE RACKO LPD BLACK (립 포함) | ₩333,182 | ||||||||
V | 40X48 STCKR BLK OPN STR | ₩254,817 | RFQ |
Ezy-Tilt 팔레트 트럭용 플라스틱 미니 팔레트
Valley Craft 미니 팔레트 트럭은 Ezy-Tilt 팔레트 트럭과 함께 자재를 적재, 보관, 보호 및 운반하는 데 사용됩니다. 중첩된 플라스틱으로 만들어지며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
Valley Craft 미니 팔레트 트럭은 Ezy-Tilt 팔레트 트럭과 함께 자재를 적재, 보관, 보호 및 운반하는 데 사용됩니다. 중첩된 플라스틱으로 만들어지며 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
팔레트
ORBIS 팔레트는 HDPE / 플라스틱으로 만들어져 대량 선적 또는 번들 제품을 처리합니다. 6500-30000 lb 범위 내에서 정적 하중 용량을 제공합니다.이 FDA 승인 팔레트는 간편한 보관을위한 랙형 디자인과 빠른 로딩 및 언 로딩을 보장하는 4 방향 입구가 특징입니다. 원치 않는 하중 이동을 최소화하기 위해 몰드 인 텍스처와 통합됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 냉동고 스페이서 팔레트 개방형 격자 흐름 통과 설계로 공기 흐름이 냉각 프로세스를 가속화 할 수 있습니다.
ORBIS 팔레트는 HDPE / 플라스틱으로 만들어져 대량 선적 또는 번들 제품을 처리합니다. 6500-30000 lb 범위 내에서 정적 하중 용량을 제공합니다.이 FDA 승인 팔레트는 간편한 보관을위한 랙형 디자인과 빠른 로딩 및 언 로딩을 보장하는 4 방향 입구가 특징입니다. 원치 않는 하중 이동을 최소화하기 위해 몰드 인 텍스처와 통합됩니다.
Raptor Supplies ORBIS도 제공합니다. 냉동고 스페이서 팔레트 개방형 격자 흐름 통과 설계로 공기 흐름이 냉각 프로세스를 가속화 할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6616000 | ₩303,047 | |||||||
B | 40X48 HD PP 랙코 블루 | ₩409,972 | |||||||
C | 40X48 XP ECON CISC 블랙 | ₩132,842 | |||||||
D | 40X48 CP EXP W / RUNNERS | ₩74,480 | |||||||
E | 0405050 | ₩456,365 | |||||||
F | 40X48 HDSC 흑백 | ₩309,435 | |||||||
G | 45X48 여정 BLK | ₩481,407 | |||||||
H | 45X48 BR CISF BLK LP ASM | ₩440,825 | |||||||
I | 40X48 RCKO 블랙 | ₩378,262 | |||||||
J | 0404761 | ₩380,834 | |||||||
K | 40x48 R2 CIISC 흑백 PC 펌웨어 | ₩413,717 | |||||||
J | 0402724 | ₩386,295 |
PLPG 시리즈 플라스틱 팔레트 및 스키드
스타일 | 모델 | 바닥 수용력 | 포크 오프닝 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PLPG-4848 | ₩554,312 | |||
B | PLPG-4848-HD | ₩557,429 |
PLP2 시리즈 플라스틱 팔레트 및 스키드
스타일 | 모델 | 색상 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PLP2-4840- 블랙 | ₩381,640 | ||||
B | PLP2-4840- 블루 | ₩381,640 | ||||
C | PLP2-4840- 그린 | ₩381,640 | ||||
D | PLP2-4840- 오렌지 | ₩381,640 | ||||
E | PLP2-4840- 레드 | ₩381,640 | ||||
F | PLP2-4840- 옐로우 | ₩381,640 |
용융 아연도금 마감 처리된 SPL 시리즈 강철 팔레트
유출 팔레트 경사로
유출 팔레트
팔레트 콘
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 03-500-828-G | ₩8,172 | 1 | |
B | 03-500-828-O | ₩8,172 | 1 | |
C | 03-500-828 | ₩8,172 | 1 | |
D | 03-500-828-Y | ₩8,172 | 1 | |
E | 코니W | ₩485,484 | 100 | |
F | 03-500-828-B | ₩8,172 | 1 |
AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 2방향 입구
플라스틱 팔레트 및 스키드
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 동적 부하 용량 | 폭 | 바닥 수용력 | 포크 오프닝 높이 | 포크 오프닝 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLPR-4840 | ₩566,796 | |||||||||
B | PLPB-4840 | ₩503,872 | |||||||||
C | PLPR-4840-ST | ₩467,498 | |||||||||
D | PLPS-4840-9L | ₩408,367 | |||||||||
E | PLPS-4848 | ₩488,523 |
AP 시리즈 알루미늄 팔레트 및 스키드, 4방향 입구
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | AP-4048-4W | ₩648,836 | ||
B | AP-4248-4W | ₩668,156 | RFQ | |
C | AP-4848-4W | ₩689,105 | RFQ |
팔레트
Raptor Supplies 무거운 짐을 쌓고, 저장하고, 보호하고 운송하는 데 사용되는 다양한 팔레트, 팔레트 스탠드, 스키드 및 스페이서를 제공합니다. 위에서 언급한 품목은 다음에서 제조합니다. 그레인저, Vestil, Justrite, Buckhorn, Nelson, New Age, ORBIS, Jifram 및 Valley Craft. 팔레트는 빠른 청소를 용이하게 하는 개방형 디자인의 높은 플랫폼과 팔레트 및 지게차 사용을 위한 양방향 진입 메커니즘을 제공합니다. 이러한 플랫폼의 넓은 기반은 최대 5000lb의 하중을 견딜 수 있고 하중을 표면 전체에 고르게 분배하며 적재를 더 쉽게 만듭니다. 용접 강철, 알루미늄 및 플라스틱 변형으로 제공되는 다양한 내화 및 내부식성 팔레트 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 스트랩 및 타이 다운
- 푸시 버튼
- 감속기
- 탄소강
- O- 링 및 O- 링 키트
- 수영장 및 스파 펌프 모터
- 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터
- 바닥 그라인더
- 리프트 테이블 액세서리
- 꼬인 O- 링
- RAE 공항 포장 스텐실, U
- WAHL 디지털 온도 온도계 -328-1472f
- RUBBERMAID 먼지 걸레 손잡이 60 인치
- RITTAL Led 시스템 라이트 압출 알루미늄
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P429 이중 위생 티 감소, 모든 허브
- SPEARS VALVES CPVC 컴팩트 볼 밸브 레귤러 스타일, 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 제작 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- KIMBLE CHASE 진공 여과 어댑터
- LEGRAND 각진 리셉터클
- LOVEJOY 키홈이 없는 강성 슬리브 커플링, 인치 보어