그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
A | 1400 |
지름 | 3" |
프레임 유형 | KRP-C |
퓨즈 앰프 | 1400 |
길이 | 10.75 " |
극 수 | 1 |
전압 | 600V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 2.78 |
선박 높이 (cm) | 7.7 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 7.7 |
프로덕트 | 모델 | A | 본체 재질 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2.5 " | 700 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 8.625 " | ₩ 3,137,435 | ||
KRP-C-800SP | - | 섬유유리/멜라민 | 클래스 L | 2 1 / 2 " | 800 | 100V DC에서 300kA, 300V AC에서 600kA | 8 5 / 8 " | ₩ 1,146,768 | ||
KRP-C-1000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2.5 " | 1000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 1,230,768 | ||
KRP-C-1200SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 1,358,541 | ||
KRP-C-1600SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 3" | 1600 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 1,757,074 | ||
KRP-C-2000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 3.5 " | 2000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 2,036,514 | ||
KRP-C-3000SP | - | 유리 / 멜라민 | L | 5" | 3000 | 300VAC에서 600kA, 100VDC에서 300kA | 10.75 " | ₩ 2,958,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.