클래스 L 퓨즈
KRP-C SP 시리즈 클래스 L 퓨즈
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-2001SP | ₩6,268,948 | ||||||
A | KRP-C-2400SP | ₩6,268,948 | ||||||
B | KRP-C-5000SP | ₩4,033,400 | ||||||
C | KRP-C-3200SP | ₩3,721,956 | ||||||
B | KRP-C-4500SP | ₩4,704,504 | ||||||
D | KRP-C-1350SP | ₩1,356,880 | ||||||
E | KRP-C-1100SP | ₩1,150,352 | ||||||
F | KRP-C-6000SP | ₩5,575,052 |
스타일 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-CL-300 | ₩3,383,828 | ||||
A | KRP-CL-600 | ₩1,424,994 | ||||
A | KRP-CL-400 | - | RFQ | |||
A | KRP-CL-225 | ₩3,383,828 |
KTU 시리즈 클래스 L 퓨즈
A4BQ 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BQ601-TA | ₩1,670,181 | ||||||
B | A4BQ3500-TA | - | RFQ | |||||
B | A4BQ1350-TA | - | RFQ | |||||
C | A4BQ650 | ₩2,680,290 | ||||||
D | A4BQ150 | ₩2,205,578 | ||||||
B | A4BQ1800-TA | - | RFQ | |||||
E | A4BQ1900 | ₩4,310,040 | ||||||
F | A4BQ200-TA | - | RFQ | |||||
G | A4BQ250 | ₩2,205,578 | ||||||
B | A4BQ2500-TA | - | RFQ | |||||
H | A4BQ300 | ₩2,258,890 | ||||||
I | A4BQ300-TA | - | RFQ | |||||
J | A4BQ350 | ₩2,205,578 | ||||||
K | A4BQ350-TA | - | RFQ | |||||
B | A4BQ1000-TA | ₩1,624,167 | ||||||
L | A4BQ3800 | ₩9,017,120 | ||||||
B | A4BQ3800-TA | - | RFQ | |||||
M | A4BQ400-TA | - | RFQ | |||||
N | A4BQ450 | ₩2,205,578 | ||||||
O | A4BQ5000 | ₩9,533,272 | ||||||
P | A4BQ600-TA | - | RFQ | |||||
Q | A4BQ800-TA | ₩1,512,634 | ||||||
R | A4BQ100 | ₩2,258,890 | ||||||
S | A4BQ100-TA | - | RFQ | |||||
B | A4BQ2001-TA | - | RFQ |
A4BT 계열 퓨즈, 클래스 L, 시간 지연
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BT200 | - | RFQ | |||
B | A4BT250 | - | RFQ | |||
C | A4BT300 | - | RFQ | |||
D | A4BT350 | - | RFQ | |||
E | A4BT400 | - | RFQ | |||
F | A4BT450 | - | RFQ | |||
G | A4BT500 | - | RFQ | |||
H | A4BT600 | ₩1,139,954 | ||||
I | A4BT601 | ₩1,096,554 | ||||
J | A4BT650 | - | RFQ | |||
K | A4BT700 | ₩1,096,554 | ||||
L | A4BT750 | - | RFQ | |||
M | A4BT800-TA | - | RFQ | |||
N | A4BT800 | ₩1,096,554 | ||||
O | A4BT900 | - | RFQ | |||
P | A4BT1000 | ₩1,000,234 | ||||
Q | A4BT1000-TA | - | RFQ | |||
R | A4BT1100 | - | RFQ | |||
S | A4BT1200 | ₩1,008,448 | ||||
T | A4BT1400 | ₩1,179,994 | ||||
Q | A4BT1400-TA | - | RFQ | |||
U | A4BT1500 | - | RFQ | |||
V | A4BT1600 | ₩1,224,141 | ||||
W | A4BT1800 | ₩1,224,141 | ||||
Q | A4BT2000-TA | - | RFQ |
A4BY 시리즈 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
스타일 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A4BY800-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY1600-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY600-TI | - | RFQ | ||||
B | A4BY5000 | ₩9,818,666 | |||||
C | A4BY4001 | ₩9,515,837 | |||||
A | A4BY4000-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY1000-TI | - | RFQ | ||||
D | A4BY1100 | ₩2,282,037 | |||||
E | A4BY1350 | ₩2,999,714 | |||||
F | A4BY1601 | ₩3,939,562 | |||||
G | A4BY4500 | ₩9,515,837 | |||||
H | A4BY200 | ₩2,026,341 | |||||
I | A4BY2001 | ₩4,661,197 | |||||
A | A4BY2001-TI | - | RFQ | ||||
J | A4BY250 | ₩882,448 | |||||
A | A4BY2500-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY250-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY3000-TI | - | RFQ | ||||
K | A4BY350 | ₩1,620,733 | |||||
A | A4BY5000-TI | - | RFQ | ||||
L | A4BY450 | ₩1,008,448 | |||||
A | A4BY700-TI | - | RFQ | ||||
A | A4BY800-TA | - | RFQ | ||||
A | A4BY1200-TI | - | RFQ | ||||
M | A4BY1201 | ₩2,976,344 |
KRP-C 저피크 시간 지연 퓨즈, 클래스 L
Bussmann KRP-C 시리즈 클래스 L 퓨즈는 전기 시스템의 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 퓨즈를 끊지 않고 모터 시동 또는 기타 작동 절차 중에 일시적인 과부하를 견디는 시간 지연 특성이 있습니다. 이 전류 제한 퓨즈는 O-링 씰과 통합되어 필터 유지 기능을 제공하고 고급 실리카 샌드 필러를 사용하여 퓨즈 아크에 퀀칭 효과를 생성하여 단락 조건이 발생할 경우 퓨즈 성능을 가속화합니다. 또한 설치 및 교체가 용이한 블레이드형 볼트온 구조와 향상된 내구성을 위한 유리 섬유/멜라민 바디를 제공합니다.
Bussmann KRP-C 시리즈 클래스 L 퓨즈는 전기 시스템의 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호합니다. 퓨즈를 끊지 않고 모터 시동 또는 기타 작동 절차 중에 일시적인 과부하를 견디는 시간 지연 특성이 있습니다. 이 전류 제한 퓨즈는 O-링 씰과 통합되어 필터 유지 기능을 제공하고 고급 실리카 샌드 필러를 사용하여 퓨즈 아크에 퀀칭 효과를 생성하여 단락 조건이 발생할 경우 퓨즈 성능을 가속화합니다. 또한 설치 및 교체가 용이한 블레이드형 볼트온 구조와 향상된 내구성을 위한 유리 섬유/멜라민 바디를 제공합니다.
스타일 | 모델 | A | 본체 재질 | 클래스 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | ₩3,439,572 | ||||||||
B | KRP-C-4000SP | ₩7,594,737 | ||||||||
C | KRP-C-800SP | ₩2,962,207 | ||||||||
A | KRP-C-2000SP | ₩4,129,352 | ||||||||
A | KRP-C-1000SP | ₩2,263,800 | ||||||||
A | KRP-C-700SP | ₩2,850,400 | ||||||||
A | KRP-C-1200SP | ₩2,925,475 | ||||||||
D | KRP-C-3000SP | ₩5,692,522 | ||||||||
E | KRP-C-601SP | ₩1,172,434 | ||||||||
A | KRP-C-650SP | ₩1,437,128 | ||||||||
A | KRP-C-900SP | - | RFQ | |||||||
A | KRP-C-1400SP | ₩1,736,074 | ||||||||
A | KRP-C-1500SP | ₩1,736,074 | ||||||||
F | KRP-C-1800SP | ₩1,658,794 | ||||||||
G | KRP-C-2500SP | ₩2,257,528 | ||||||||
A | KRP-C-3500SP | ₩2,886,781 |
클래스 L 퓨즈 : 시리즈 KTU
클래스 L 퓨즈 : 시리즈 KLU
UL 클래스 L 퓨즈
퓨즈 L Krp-cl 250a 600vac 멜라민
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KRP-CL-250 | AA9UNP | ₩ 4,972,152 |
클래스 L 퓨즈, 일반, 산업용, 시간 지연 / 슬로우 블로우, 600VAC, 1.8kA
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KLU-1800 | BC8AZC | ₩ 1,332,408 |
퓨즈, 801A, 600VAC, 10-3/4인치 길이 x 2-13/32인치 직경 퓨즈 크기, 볼트 연결식 본체
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
KRP-C-801SP | CQ8BVM | ₩ 2,785,702 |
클래스 L 퓨즈
Class-L 퓨즈는 주로 단락 및 과부하 조건으로부터 고용량 시스템 (주 전원 및 대형 피더)을 보호하고 최대 300kA의 전류 공급을 차단하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies 전류 제한 메커니즘 동안 최대 압력을 제공하기 위해 O-링 씰을 특징으로 하는 Bussmann 및 Ferraz Shawmut과 같은 브랜드의 다양한 퓨즈를 제공합니다. Bussmann 클래스 L 퓨즈는 기계적 강도를 높이기 위해 아크 소멸 효과를 생성하여 전류 서지에 대한 퓨즈 응답을 가속화하는 고급 규사 필러를 특징으로합니다. 이러한 전류 제한 퓨즈는 정밀한 크기 조정을 위해 4 % 정격 전류에서 500 초 (최소)의 시간 지연을 생성합니다. 따라서 일시적인 전류 유입이 통과 할 때까지 접점이 열리지 않습니다. 600VAC 퓨즈는 다른 UL 등급 퓨즈와 교체 할 수 없으며 회로 내에서 접촉을 유지하기위한 적절한 장착을 보장하기위한 볼트 온 장착 기능이 있습니다. 페라즈 쇼 믹트 클래스 L 퓨즈는 200 ~ 6000A 범위의 연속 전류 정격에서 피더 회로 및 회로 차단기를 보호합니다. 이러한 UL 등재 및 CSA 인증 슬로우 블로우 퓨즈는 올바르게 조정되면 다운 스트림 회로 구성 요소에 대한 우수한 보호 수준을 제공하여 성가신 블로우 아웃을 방지합니다.
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 워터 히터
- 온도계/습도계
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 견과류
- 방화 후드
- 흡수성 패드
- 용접 팁 믹서
- 싱크 스트레이너
- 가스켓 절단기 액세서리
- PEMKO 구멍이있는 헤비 듀티 피아노 경첩
- APPROVED VENDOR 시트 Uhmw-pe, 화이트
- K S PRECISION METALS 황동 스트립
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-14 Uns
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf Lh
- TRICO 노즐 어셈블리 Mistmatic
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 딥 소켓 세트
- WESTWARD 웨어 링
- GRAINGER 골판지 금속 호스