PENTEK 150237-75 필터 하우징, 1인치 NPT, 15 GPM, 90 PSI 최대 압력, 파란색
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 하우징 |
선박 중량 (kg) | 2 |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 색상 | 지름 | 폭 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4 "NPT | 초기화 | 5 1 / 8 " | 5.125 " | 12.25 " | 스티렌 아크릴로 니트릴 | 12.25 " | 125의 PSI | ₩ 54,390 | ||
150469-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 13.125 " | 폴리 프로필렌 | 13.125 " | 100의 PSI | ₩ 90,667 | ||
150233-75 | 1 인치 NPT | 파란색 | 7 1 / 4 " | 7.25 " | 23.375 " | 폴리 프로필렌 | 23.38 " | 90의 PSI | ₩ 112,437 | ||
150067-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 5.125 | - | 12.25 | 폴리 프로필렌 | 12.25 | - | ₩ 51,205 | ||
150235-75 | 1-1 / 2 인치 NPT | 파란색 | 7.25 | - | 23.875 | 폴리 프로필렌 | 23.875 | - | ₩ 134,330 | ||
150467-75 | 3 / 4 "NPT | 파란색 | 7.25 | - | 23.875 | 폴리 프로필렌 | 23.875 | - | ₩ 129,482 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,125,917 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.