월워커
WallWalker라고 하는 브랜드의 로봇 작업 모듈 배치 시스템(수직 및 수평 이동 기술)은 위험한 청소 작업을 자동화합니다. 이 기술은 사람 작업자를 보호하는 데 필요한 비계, 호흡 보호구 및 기타 안전 장비를 제거하면서 대형 수직 및 수평 표면에 완전 자동화된 작업 모듈을 배치합니다.
Pentair의 하위 브랜드인 Pentek은 석유 및 가스, 발전, 식품 및 음료, 해양, 화학 및 제약 산업을 위한 물 및 유체 관리 솔루션을 제공합니다. 상세 보기
해수 담수화 및 도시 수처리 응용 분야에 이상적입니다. 더 큰 입자를 걸러내고 측면/하단 배출구에 제공되는 폴리프로필렌/스테인리스 스틸 스트레이너 바스켓이 특징입니다.
미사, 모래, 먼지 및 미립자에서 지하수 및 폐수를 오염 제거하는 데 사용됩니다. 견고한 구조를 제공하기 위해 필터 백의 입구에 꿰매어진 아연 도금 된 탄소강 / 스테인레스 스틸 링이 특징입니다.
침전물, 염소 맛 및 냄새를 제거하기 위해 대부분의 수처리 시스템 및 보일러에서 사전 여과 장치로 사용됩니다. 다양한 필터 매체, 필터 메쉬 크기 및 유속으로 제공
필터 카트리지를 고정하기 위한 역삼투압 및 언더싱크 시스템용. 직경 4~7 - 1/16인치 범위의 단일/다중 카트리지를 수용할 수 있습니다. 폴리프로필렌/탄소강/스티렌 아크릴로니트릴 하우징 재질로 제공
하우징 렌치 및 Big Blue 하우징과 호환되는 장착 브래킷 키트가 포함됩니다. 사용 시점 / 집 전체 / 하수 처리 시스템 설치에 사용
미세 먼지가 민감한 장비를 막는 것을 방지하기 위해 수도관에 직접 부착 할 수있는 수지 / 카본 블록 필터입니다. FPT 연결과 1/4 인치 필터 파이프가 특징입니다. 사용 시점 수처리 시스템에 사용하기에 적합
Pentek의 광범위한 카탈로그에는 필터 카트리지 및 백, 백 필터 하우징 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 정수 필터 카트리지 물에서 모래, 미사 및 기타 오염 물질을 효과적으로 걸러내도록 설계되었습니다. 이 카트리지는 심하게 오염된 시스템에서 먼지 보유 용량을 최대화하는 주름 디자인을 가지고 있습니다. 최대 50마이크론 크기의 오염 물질을 제거할 수 있으며 셀룰로오스 폴리에스테르, 카본 블록 및 폴리프로필렌 변형으로 제공됩니다. 펜텍 빅 블루 필터 하우징 역삼투압 시스템 및 레저용 차량 여과 장치에 필터 카트리지를 배치합니다. 그들은 최대 125psi의 압력과 최대 화씨 125도의 온도를 견딜 수 있는 강화된 폴리프로필렌/스티렌 아크릴로니트릴 구조를 특징으로 합니다.
Pentek 부품 번호는 종종 다양한 Aqua-Pure, Vulcan Hart & Parker 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Pentek의 필터나 카트리지를 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 가능성이 있습니다.
Pentek 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 HEPA 진공 폐기물 수거 시스템은 다양한 작동 환경에서 폐기물을 동반하고 운반하기 위해 실질적이고 안정적인 진공 흐름을 제공합니다. ra의 XNUMX단계 양성 여과를 제공합니다....더 읽기
이 브랜드의 Corner-Cutter는 오염되거나 클린룸에서 고효율 성능을 위해 고유한 진공 흐름 설계를 통합합니다. 그것은 방사선 a로부터 호흡기 보호의 필요성을 제거합니다....더 읽기
Pentek의 원격 작동 MOOSE는 공기 중 오염 및 잔해물을 엄격하게 제어해야 하는 환경에서 대형 콘크리트 바닥과 슬래브를 긁어내면서 탁월한 생산성을 제공합니다....더 읽기
WallWalker라고 하는 브랜드의 로봇 작업 모듈 배치 시스템(수직 및 수평 이동 기술)은 위험한 청소 작업을 자동화합니다. 이 기술은 사람 작업자를 보호하는 데 필요한 비계, 호흡 보호구 및 기타 안전 장비를 제거하면서 대형 수직 및 수평 표면에 완전 자동화된 작업 모듈을 배치합니다.
수영장에 맞게 Pentek 필터의 크기를 적절하게 조정하려면 수영장 크기, 펌프 유량 및 목욕하는 사람의 부하와 같은 요소를 고려하십시오.
교체 빈도는 유체의 파편 양, 입자 크기 및 필터 백 재질에 따라 다릅니다.
미크론 등급은 필터 백이 효과적으로 제거할 수 있는 입자의 크기를 나타냅니다. 미크론 등급이 낮으면 백에서 더 작은 입자를 제거할 수 있는 반면, 미크론 등급이 높으면 더 큰 입자만 제거할 수 있습니다.
주름형 필터 카트리지에는 여과를 위한 표면적을 증가시키는 일련의 주름이 있는 반면, 주름이 없는 카트리지는 표면이 편평합니다. 주름형 카트리지는 더 높은 유속과 더 긴 수명을 제공하는 반면 비 주름형 카트리지는 더 작고 비용 효율적입니다.