VESTIL EHLTT 시리즈 리프트 및 틸트 가위 테이블
필터
배터리 포함 : 아니 , 색상: 파란색 , 끝 기울기: 45도 , 힌지형 틸트 각도: 90도 , 입술 높이: 12 " , 재료: 강철 , 모터 HP: 1 1/2마력 , 움직임: 비휴대용, 고정형 , 작업 유형: 푸시 버튼, 전기 , 단계: 3 , 전원: 전기 유선 , 전압: 460V 교류
스타일 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 리프트 속도 | 최대 신장 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHLTT-H-3648-2-47 | 36 " | 2000의 파운드. | 23.25 " | 53 " | 22초/피트 | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 36 " | ₩ 15,014,898 | |
B | EHLTS-3654-2-48 | 38.25 " | 2000의 파운드. | 23.81 " | 54 " | 23초/피트 | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ₩ 15,175,185 | |
C | EHLTS-3654-4-48 | 38.25 " | 4000의 파운드. | 23.81 " | 54 " | 46초/피트 | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ₩ 18,880,858 | |
D | EHLTT-H-4848-2-47 | 48 " | 2000의 파운드. | 23.25 " | 53 " | 32초/피트 | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 48 " | ₩ 15,635,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 벌크 푸시 온 호스
- 지게차 작업 플랫폼
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- 차고 및 부두 문
- 와셔
- 사무용 가구
- 커플링 및 어답터
- 차량 청소/외관
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- TESA BROWN SHARPE 다이얼 캘리퍼
- CALBRITE 젖꼭지
- BUSSMANN WHA-D 시리즈 특수 퓨즈
- COOPER B-LINE 슬롯형 활주로 지원 키트
- SPEARS VALVES PRIMER-70 클리어 인더스트리얼 스트렝스 프라이머
- EATON 유형 12 방진 산업용 외부 리셋 마그네틱 모터 스타터
- Cementex USA 토크 렌치, 50 ~ 250 in.-lbs.
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 40
- GRAINGER 판금 스트립
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 203 크기