항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
엔드 틸트 | 45도 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 23.81 " |
길이 | 54 " |
리프트 속도 | 46초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 36 " |
입술 높이 | 12 " |
낮은 높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 36 " |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 1/2마력 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 54 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 36 1 / 4 " |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ehltts-3654-4-48.pdf |
올려 진 높이 | 48 " |
전압 | 460V 교류 |
폭 | 38.25 " |
선박 중량 (kg) | 524.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 97.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 리프트 속도 | 최대 신장 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTT-H-3648-2-47 | 36 " | 2000의 파운드. | 23.25 " | 53 " | 22초/피트 | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 36 " | ₩ 15,014,898 | ||
EHLTT-H-4848-2-47 | 48 " | 2000의 파운드. | 23.25 " | 53 " | 32초/피트 | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 48 " | ₩ 15,635,225 | ||
EHLTS-3654-2-48 | 38.25 " | 2000의 파운드. | 23.81 " | 54 " | 23초/피트 | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ₩ 15,175,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.