YANKEE 리머 테이퍼 파이프
필터
절단 방향 : 왼손 , 치수 유형: 분수 인치 , 마치다: 빛나는 , 왼손/오른손: 좌회전 , 재료: 고속철 , 생크 유형: 직진
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 606-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 6" | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ₩ 321,895 | |
B | 600-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ₩ 214,865 | |
C | 604-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 4" | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ₩ 278,757 | |
B | 600-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 3.125 " | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ₩ 321,475 | |
A | 606-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 6" | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ₩ 484,137 | |
C | 604-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 4" | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ₩ 417,584 | |
B | 600-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 2 7 / 16 " | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ₩ 228,987 | |
C | 604-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 4" | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ₩ 297,762 | |
A | 606-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 6" | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ₩ 342,755 | |
B | 600-0.75 | 0.75 " | 1.375 " | 8 | 3.25 " | 0.906 " | 0.906 " | 3 / 4 " | ₩ 446,092 | |
C | 604-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 4" | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ₩ 260,120 | |
A | 606-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 6" | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ₩ 300,422 | |
B | 600-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ₩ 200,445 | |
B | 600-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 2 5 / 8 " | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ₩ 255,097 | |
C | 604-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 4" | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ₩ 330,942 | |
A | 606-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 6" | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ₩ 382,462 | |
B | 600-1 | 1" | 1.75 " | 8 | 3.75 " | 1.125 " | 1.125 " | 1" | ₩ 654,937 | |
B | 600-1.5 | 1.5 " | 1.75 " | 10 | 4 1 / 4 " | 1.5 " | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 1,396,482 | |
B | 600-1.25 | 1.25 " | 1.75 " | 10 | 4" | 1.312 " | 1.312 " | 1.25 " | ₩ 1,106,787 | |
B | 600-2 | 2" | 1.75 " | 12 | 4 1 / 2 " | 1.875 " | 1.875 " | 2" | ₩ 1,865,062 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 누출 전환기
- 크림 핑 도구 키트
- 와이어 관리 도구
- 제어 변압기
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 집수/폐수/오수 펌프
- 앵커
- 수질 및 정화
- 용접봉 및 와이어
- 용접 화학
- KNIPEX 콤비네이션 가위
- ABILITY ONE 컷 엔드 웻 걸레
- APPLETON ELECTRIC 리셉터클, 회로 차단기 포함
- BUSSMANN TB300 시리즈 퓨즈 블록
- DIXON L73 시리즈 마이크로 포그 윤활기
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- AMS 확장 가능한 타일 프로브 확장
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1-14 Uns
- ANVIL 엑스트라 헤비 베벨 스레드 도금
- NIBCO P-트랩, ABS