BUSSMANN TB300 시리즈 퓨즈 블록
필터
색: 검정 , 접촉처 자료: 황동 , 현재 등급: 3A , 가연성: UL94V-0 , 키: 0.81 " , 하우징 재질: 열가소성 (TP) , 제조사 시리즈: TB300 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착 각도: 직진 , 장착 스타일: 패널 , 포장: 대부분 , 정점: 0.56in , 상품 유형: 배리어 터미널 블록 , 종료 유형: 나사 , 실 크기: 8-32in , 유형: 배리어 스트립 , 전압: 600V , 전압 정격: 600V , 너비: 1.33 " , 와이어 게이지: 22AWG ~ 8AWG , 와이어 게이지 최대: 8 AWG , 와이어 게이지 최소: 22 AWG
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | TB300-20SP | 1.02ft. | ₩ 35,840 | |
B | TB300-20 | 1.02ft. | ₩ 23,884 | |
A | TB300-22SP | 1.114ft. | ₩ 36,960 | |
B | TB300-02ST | 2.13 " | ₩ 3,500 | |
A | TB300-03BS | 2.69 " | ₩ 7,504 | |
B | TB300-0500ST | 3.81 " | ₩ 8,764 | |
B | TB300-05ST | 3.81 " | ₩ 8,764 | |
A | TB300-09L4 | 6.06 " | ₩ 12,096 | |
A | TB300-12QC1QC2 | 7.75 " | ₩ 26,880 | |
A | TB300-15SP | 9.43 " | ₩ 26,880 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 흡수기
- 스틱 용접기
- 십자형 회전식 문
- 도어 램프
- 유압 고압 필터
- 에어콤프레셔 액세서리
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 특수히터
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 윤활유
- BECKETT 에어 튜브 조합
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 4 1/2 인치
- VULCAN HART 가습기
- 3M 접착/PSA 디스크 백업 패드, 5인치
- KLEIN TOOLS 교체 용 케이블 커터 헤드
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 공기 저장 실린더
- Tico S/PA 방진패드 9.5mm 두께
- ZURN 오 - 링
- VESTIL HDC-450 시리즈 유압 드럼 스태커