항목 | 터미널 블록 |
색상 | 검정 |
접촉 재료 | 황동 |
현재 평가 | 3A |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 0.81 " |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
길이 | 9.43 " |
맥스. 작동 온도. | 130도 씨 |
Mfr. 시리즈 | TB300 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 패널 |
위치 개수 | 15 위치 |
행 수 | 2 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 0.56in |
도금 | 주석 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
스레드 크기 | 8-32in |
타입 | 배리어 스트립 |
UPC | 051712194983 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V |
폭 | 1.33 " |
철사 게이지 | 22AWG ~ 8AWG |
와이어 게이지 최대 | 8 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
TB300-0500ST | 3.81 " | ₩ 8,764 | |
TB300-05ST | 3.81 " | ₩ 8,764 | |
TB300-09L4 | 6.06 " | ₩ 12,096 | |
TB300-20 | 1.02ft. | ₩ 23,884 | |
TB300-02ST | 2.13 " | ₩ 3,500 | |
TB300-20SP | 1.02ft. | ₩ 35,840 | |
TB300-22SP | 1.114ft. | ₩ 36,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.