그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 파이프 리머 |
절단 방향 | 왼손 |
동등한 십진수 | 0.25 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.625 " |
왼손 / 오른손 | 좌회전 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 4" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.562 " |
생크 크기 | 0.562 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600-0.0625 | 0.0625 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.312 " | 0.312 " | 1 / 16 " | ₩ 199,867 | |
600-0.125 | 0.125 " | 3 / 4 " | 6 | 2.125 " | 0.437 " | 0.437 " | 1 / 8 " | ₩ 186,427 | |
600-0.25 | 0.25 " | 1.625 " | 6 | 2 7 / 16 " | 0.562 " | 0.562 " | 1 / 4 " | ₩ 213,010 | |
600-0.375 | 0.375 " | 1.625 " | 6 | 2 5 / 8 " | 0.7 " | 0.7 " | 3 / 8 " | ₩ 237,300 | |
600-0.5 | 0.5 " | 1.375 " | 6 | 3.125 " | 0.687 " | 0.687 " | 1 / 2 " | ₩ 299,040 | |
600-0.75 | 0.75 " | 1.375 " | 8 | 3.25 " | 0.906 " | 0.906 " | 3 / 4 " | ₩ 414,977 | |
600-1 | 1" | 1.75 " | 8 | 3.75 " | 1.125 " | 1.125 " | 1" | ₩ 609,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.