DURHAM MANUFACTURING HET-2436-2-95 서비스 트럭, 용량 4000파운드, 크기 36 x 24인치, 강철
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서비스 트럭 |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 20 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
처리 | 성형 강철 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 3" |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 37.5 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 36 " |
선반 스타일 | 플러시 |
선반 유형 | 플랫 선반 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 마감재 | 높이 | 폭 | 길이 | 부하 용량 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-95 | 24 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 24 " | ₩ 1,348,550 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 30 " | ₩ 1,633,712 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 48 " | 36 " | ₩ 1,963,290 | ||
HET-3672-2-95 | 36 " | 파우더 코트 | - | - | - | 4000의 파운드 | 72 " | 36 " | ₩ 2,008,265 | RFQ
| |
HET-2436-2-5K-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 1,204,330 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 1,553,312 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | 질감 파우더 페인트 | 36 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000의 파운드. | - | - | ₩ 1,233,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.