DAYTON 폐쇄형 전력 계전기
스타일 | 모델 | 설치 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 극 수 | 핀 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EJH8 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 12 VDC | 2 | 6 | 30VAC에서 277A, 20VDC에서 28A | DPST-아니오 | 은 합금 | ₩ 34,597 | |
B | 1EJG9 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | - | 24 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 | |
A | 1EJH6 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 24 VAC | 2 | 6 | 30VAC에서 277A, 20VDC에서 28A | DPST-아니오 | 은 합금 | ₩ 34,597 | |
B | 1EJG8 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 240 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 | |
A | 1EJH5 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 240 VAC | 2 | 6 | 30VAC에서 277A, 20VDC에서 28A | DPST-아니오 | 은 합금 | ₩ 32,095 | |
B | 1EJG7 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 120 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 | |
A | 1EJH4 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 120 VAC | 2 | 6 | 30VAC에서 277A, 20VDC에서 28A | DPST-아니오 | 은 합금 | ₩ 34,597 | |
B | 1EJH3 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 24 VDC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 | |
B | 1EJH2 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 12 VDC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 | |
C | 1EGF4 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 12 VDC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 13,125 | |
D | 2A544 | 사이드 플랜지 | - | 24 VDC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 카드뮴 산화물 | ₩ 48,685 | |
E | 1EGF3 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 합금 | ₩ 45,167 | |
C | 1EGF5 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 | |
F | 1A490 | 사이드 플랜지 | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 | |
E | 1EGF1 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 12 VDC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 합금 | ₩ 12,967 | |
D | 1A489 | 사이드 플랜지 | - | 120 VAC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 합금 | ₩ 48,685 | |
D | 2A545 | 사이드 플랜지 | - | 24 VDC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 카드뮴 산화물 | ₩ 49,192 | |
G | 1A491 | 사이드 플랜지 | - | 120 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 |
밀폐형 전원 릴레이
Dayton 밀폐형 전력 계전기는 공장 자동화 및 제조 애플리케이션을 위한 균일한 신호 출력을 사용하여 개별 또는 여러 회로를 제어하는 데 적합합니다. 이 CE 인증 계전기는 우수한 전기 및 열 전도성을 위한 은 합금/은 카드뮴 산화물 접점과 손쉬운 설치 및 스파크 방지 작동을 위한 측면/하단 플랜지 장착 설계가 특징입니다. 선택한 모델에는 릴레이 상태를 표시하기 위한 플래그 표시기가 있습니다. 단극 및 쌍극 변형으로 제공되는 다양한 전력 계전기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 직선 벽 컨테이너
- 전체보기 시야 흐름 표시기
- 온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.
- 센서 커넥터
- 벅 부스트 변압기
- 용접헬멧/용접보호구
- 배기 팬
- 릴레이
- 타이어와 휠
- 페인트 부스 외
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G4 1/2, 28V
- GRACO 휴대용 분무기 재료 컵
- SCHLAGE 데드래치
- APPROVED VENDOR 손잡이를 가진 비커
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 52W
- KINGSTON VALVES 115 시리즈, 팝 안전 밸브
- SKB 보호 케이스, 19 5/8인치
- APOLLO VALVES 18C-400 시리즈 온수기 온도 및 압력 릴리프 밸브
- BALDOR / DODGE SXRH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링