그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀폐형 전원 릴레이 |
코일 등급 | 3.5VA, 1.4W |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A |
연락처 양식 | SPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
크기 | 1.90 인치 H, 1.50 인치 W, 2.90 인치 D |
전기 연결 | 1/4 "탭 터미널 |
120V에서 HP | 1 |
240V에서 HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
설치 | 사이드 플랜지 |
극 수 | 1 |
핀 | 5 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 극 수 | 핀 | 접점 앰프 정격 (저항성) | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A490 | 사이드 플랜지 | - | 24 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 | ||
1A491 | 사이드 플랜지 | - | 120 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 | ||
1EGF1 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 12 VDC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 합금 | ₩ 48,685 | ||
1EGF3 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 24 VAC | 1 | 5 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | SPDT | 은 합금 | ₩ 45,167 | ||
1EGF4 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 12 VDC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 13,125 | ||
1EGF5 | 사이드 플랜지 | 3.5 | 240 VAC | 2 | 8 | 25VAC에서 300A, 13VDC에서 28A | DPDT | 은 합금 | ₩ 49,192 | ||
1EJG7 | Din 레일 또는 하단 플랜지 | 4 | 120 VAC | 2 | 8 | 30A @ 277VAC DPDT-NO, 3A @ 277VAC DPDT-NC, 20A @ 28VDC | DPDT | 은 합금 | ₩ 35,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.