OETIKER 155 시리즈 기계식 인터록이 있는 스테인리스 1 이어 클램프
호스는 HVAC 및 유체 전달 장비를 연결하는 데 널리 사용됩니다. 호스 클램프는 조인트에서 유체 누출을 방지하기 위해 피팅 위에 호스를 고정하는 데 이상적입니다. 이러한 기계적 부착물은 호스 주위에 동일한 압력을 가하여 호스 니플, 미늘 또는 튜브에 부착된 상태를 유지합니다.Oetiker 클램프, 링 및 퀵 커넥터와 같은 연결 장비뿐만 아니라 다양한 조립 및 분해 도구를 제조합니다. 이 브랜드는 차량, 음료 분배 시스템 및 HVAC 장치의 안정적인 성능을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15500070 | 8.3 mm - 10.1 mm | 0.27 " | 101 | - | 100 | 100 | - | RFQ
|
A | 15500000 | 8.9mm에서 10.5mm | 0.27 " | 105 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 40,727 | |
A | 15500001 | 9.7mm에서 11.3mm | 0.27 " | 113 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 41,236 | |
A | 15500002 | 10.4mm에서 12.3mm | 0.27 " | 123 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 42,254 | |
A | 15500003 | 11.4mm에서 13.3mm | 0.27 " | 133 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 15500006 | 11.9mm에서 14mm | 0.27 " | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 42,763 | |
A | 15500007 | 12.6mm에서 14.5mm | 0.27 " | 145 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 15500071 | 12.6mm에서 15.2mm | 0.27 " | 152 | - | 100 | 100 | ₩ 44,290 | |
A | 15500008 | 13.8mm에서 15.7mm | 0.27 " | 157 | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
A | 15500072 | 13.9mm에서 16.5mm | 0.27 " | 165 | - | 100 | 100 | ₩ 45,309 | |
A | 15500009 | 15.1mm에서 17mm | 0.27 " | 170 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 45,309 | |
A | 15500010 | 15.7mm에서 18.5mm | 0.27 " | 185 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500011 | 17mm에서 19.8mm | 0.27 " | 198 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500012 | 18.2mm에서 21mm | 0.27 " | 210 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500013 | 19.8mm에서 22.6mm | 0.27 " | 226 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 50,400 | |
A | 15500014 | 21.3mm에서 24.1mm | 0.27 " | 241 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 252,000 | |
A | 15500015 | 22.8mm에서 25.6mm | 0.27 " | 256 | 9 mm | 100 | 100 | ₩ 114,545 | |
A | 15500016 | 24mm에서 27.1mm | 0.27 " | 271 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500017 | 25.5mm에서 28.6mm | 0.27 " | 286 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500018 | 27mm에서 30.1mm | 0.27 " | 301 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 56,000 | |
A | 15500019 | 28.5mm에서 31.6mm | 0.27 " | 316 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500020 | 30mm에서 33.1mm | 0.27 " | 331 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500021 | 31.5mm에서 34.6mm | 0.27 " | 346 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 160,363 | |
A | 15500022 | 33mm에서 36.1mm | 0.27 " | 361 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 369,090 | |
A | 15500023 | 34.5mm에서 37.6mm | 0.27 " | 376 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 62,618 | |
A | 15500024 | 35mm에서 38.1mm | 0.27 " | 381 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 64,145 | |
A | 15500025 | 36.5mm에서 39.6mm | 0.27 " | 396 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 65,672 | |
A | 15500026 | 37.9mm에서 41mm | 0.27 " | 410 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 66,690 | |
A | 15500027 | 39.4mm에서 42.5mm | 0.27 " | 425 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 68,218 | |
A | 15500028 | 40.9mm에서 44mm | 0.27 " | 440 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 402,181 | |
A | 15500029 | 42.4mm에서 45.4mm | 0.27 " | 455 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 70,763 | |
A | 15500030 | 43.9mm에서 47mm | 0.27 " | 470 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 72,290 | |
A | 15500031 | 45.4mm에서 48.5mm | 0.27 " | 485 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 72,800 | |
A | 15500032 | 46.9mm에서 50mm | 0.27 " | 500 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 74,327 | |
A | 15500033 | 48.4mm에서 51.5mm | 0.27 " | 515 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 75,345 | |
A | 15500034 | 49.9mm에서 53mm | 0.27 " | 530 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 76,363 | |
A | 15500035 | 51.4mm에서 54.5mm | 0.27 " | 545 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 77,890 | |
A | 15500036 | 52.9mm에서 56mm | 0.27 " | 560 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 78,909 | |
A | 15500037 | 54.4mm에서 57.5mm | 0.27 " | 575 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 79,927 | |
A | 15500038 | 55.9mm에서 59mm | 0.27 " | 590 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 80,945 | |
A | 15500039 | 57.4mm에서 60.5mm | 0.27 " | 605 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 82,472 | |
A | 15500040 | 58.9mm에서 62mm | 0.27 " | 620 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 83,490 | |
A | 15500041 | 60.4mm에서 63.5mm | 0.27 " | 635 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 85,018 | |
A | 15500042 | 61.9mm에서 65mm | 0.27 " | 650 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 86,036 | |
A | 15500043 | 63.4mm에서 66.5mm | 0.27 " | 665 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 87,054 | |
A | 15500044 | 64.9mm에서 68mm | 0.27 " | 680 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 88,581 | |
A | 15500045 | 66.4mm에서 69.5mm | 0.27 " | 695 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 89,600 | |
A | 15500046 | 67.9mm에서 71mm | 0.27 " | 710 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 168,000 | |
A | 15500047 | 69.4mm에서 72.5mm | 0.27 " | 725 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 92,654 | |
A | 15500048 | 70.9mm에서 74mm | 0.27 " | 740 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 93,672 | |
A | 15500049 | 72.4mm에서 75.5mm | 0.27 " | 755 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 95,200 | |
A | 15500050 | 73.9mm에서 77mm | 0.27 " | 770 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 96,218 | |
A | 15500051 | 75.4mm에서 78.5mm | 0.27 " | 785 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 97,236 | |
A | 15500052 | 76.9mm에서 80mm | 0.27 " | 800 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 98,254 | |
A | 15500053 | 78.4mm에서 81.5mm | 0.27 " | 815 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 99,781 | |
A | 15500054 | 79.9mm에서 83mm | 0.27 " | 830 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 101,309 | |
A | 15500055 | 81.4mm에서 84.5mm | 0.27 " | 845 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 103,854 | |
A | 15500056 | 82.9mm에서 86mm | 0.27 " | 860 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 104,872 | |
A | 15500057 | 84.4mm에서 87.5mm | 0.27 " | 875 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 107,418 | |
A | 15500058 | 85.9mm에서 89mm | 0.27 " | 890 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 109,963 | |
A | 15500059 | 87.4mm에서 90.5mm | 0.27 " | 905 | 10 mm | 100 | 100 | ₩ 111,490 |
기계식 인터록이있는 155 시리즈 스테인리스 1 이어 클램프
Oetiker 이어 클램프 석유화학, 유압 및 자동차 산업에서 신뢰할 수 있고 반영구적인 호스 클램핑을 제공하도록 설계되었습니다. 이 이어 클램프는 교차 연결된 폴리에틸렌(PEX) 튜빙 및 물 공급 배관 시스템에 사용하기에 이상적입니다. 적절한 폐쇄 표시를 제공하는 눈에 보이는 변형과 최대 클램핑력을 제공하는 딤플이 특징입니다. 단일 또는 이중 귀가 있는 변형으로 사용할 수 있습니다. 사용자는 호스/튜브 주변에서 균일한 압축을 달성하려는 경우 단일 이어 클램프를 선택하고 열팽창 또는 수축에 취약한 재료를 다룰 때 확장된 클램핑 범위를 위한 이중 이어 변형을 선택해야 합니다.
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프에는 빠른 설치 및 클램핑을 위한 단일 이어가 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강도, 내식성 및 내구성을 위해 스테인레스 스틸, 크롬 및 니켈로 만들어졌습니다. 이 155 시리즈 이어 클램프는 클램프를 단단히 닫고 클램프의 스폿 용접 폐쇄와 관련된 부식을 방지하기 위해 기계적 인터록과 통합되어 있습니다. 그들은 클램핑되는 호스의 손상을 줄이기 위해 7mm 밴드 너비 및 0.6mm 두께로 특별히 형성된 버가 없는 스트립 가장자리를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 8.9 ~ 99.5인치의 클램핑 폭 범위에서 이러한 Oetiker 스테인리스 스틸 클램프를 제공합니다. 우리는 또한 온화한 내식성 및 연성을 위해 아연 도금 강철 구조로 이러한 이어 클램프를 공급합니다.
사용
Oetiker 155 시리즈 스테인리스 스틸 단일 이어 클램프는 농업, 난방, 자동차 및 냉각 분야에서 누출 방지 작동을 위한 클램핑 호스에 적합합니다. 이 클램프는 호스를 손상시키지 않고 높은 클램핑 압력을 가할 때 호스가 분리되는 것을 방지합니다.
작동 메커니즘
Oetiker 155 시리즈 스테인리스 스틸 이어 클램프는 호스 위에 배치되고 기계적 인터록을 사용하여 닫힙니다. 이 클램프는 일정한 힘의 펜치를 사용하여 더 낮은 반경을 함께 끌어당겨 귀 너비에 걸쳐 압착됩니다. 열린 이어 폭의 감소는 클램프 직경의 감소로 이어지고 따라서 호스 주변에 적용된 클램프의 조임으로 이어집니다.
특징
- Oetiker 155 시리즈 이어 클램프는 누출 방지 작동을 위해 부착물 위에 호스와 튜브를 단단히 고정하는 데 사용됩니다.
- 내식성과 구조적 강성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다.
- 이 이어 클램프는 기계식 인터록과 통합되어 호스를 통해 닫힌 상태를 유지합니다.
- 호스 표면 주위에 균일한 압축을 가하기 위한 단일 귀가 있습니다.
- 이 클램프는 클램핑된 호스의 손상을 줄이기 위해 버가 없는 스트립 가장자리와 7mm 밴드 폭이 있습니다.
- 조작 방지 작동 및 부품 고장 감소를 위해 움직일 수 있는 부품이 없는 일체형 디자인입니다.
- 귀 모양의 디자인으로 제대로 닫혔는지 시각적으로 확인할 수 있습니다.
- 두께는 0.6mm이고 내부 너비가 5~10mm인 귀가 있습니다.
호환 액세서리
- HMK 01 / S01: 이 수동 플라이어에는 표준 작동을 위한 직선형 클램핑 조(HMK 01) 또는 좁은 공간에서 작동하기 위한 측면 클램핑 조(HMK S01)가 있습니다.
- HO 2000 ME: 이 공압 펜치 시스템을 사용하면 Oetiker 155 시리즈 단일 이어 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 이어를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조이기 위한 최적의 폐쇄력을 제공합니다.
- CP 01: 이 무선 클램프 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체 공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프는 내부식성 및 내구성을 보장하기 위해 DIN EN ISO 9227 국제 표준에 따라 제조됩니다. 내식성, 성형성 및 용접성을 위해 AISI 304(1.4301) 및 UNS S30400 인증 크롬-니켈 스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015와 같은 표준 요구 사항을 충족하여 환경 보건 및 무결함, 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치
- 부착물(니플)에 끼워진 호스의 외경을 측정합니다. 호스의 외경 값보다 약간 작은 평균 직경 범위의 클램프를 선택하십시오.
- 클램프를 호스의 클램핑 위치에 수동으로 놓고 기계식 인터록을 사용하여 단단히 닫거나 잠급니다.
- 일정한 힘을 가하는 도구 턱 또는 집게를 사용하여 클램프 이어 너비를 압착하고 클램프 직경을 줄여 완벽한 밀봉을 하십시오.
- 사용자는 클램프를 한 번에 닫기 위해 단일 도구 스트로크만 적용해야 합니다. 클램프의 손상을 방지하기 위해 XNUMX차 압착력을 가해서는 안 됩니다.
- 클램프를 닫을 때 일정한 힘을 가하면 부품 공차 변동을 보상하고 적용된 표면에 일정한 반경 방향 힘을 보장합니다.
- 사용자는 호스 또는 기타 연결 장치를 손상시키지 않고 클램프를 제거하기 위해 측면, 회전 또는 보울 노즈 커터와 같은 도구를 사용할 수 있습니다.
자주하는 질문
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프의 다른 변형을 사용할 수 있습니까? Raptor Supplies?
Raptor Supplies 이 이어 클램프를 다음과 같은 변형으로 제공합니다. 두 개의 클램프 귀 열팽창/수축을 조정하면서 최대 클램핑력을 위해. 우리는 또한 아연 도금 강철 변형으로 이러한 이어 클램프를 제공합니다(105 시리즈 클램프) 가벼운 내식성 및 연성을 위해.
버가 없는 스트립 가장자리의 중요성은 무엇입니까?
Oetiker 155 시리즈 이어 클램프에는 높은 클램핑 압력으로 인한 흉터 또는 기계적 손상으로부터 클램핑된 부품을 완벽하게 보호하기 위해 버가 없는 스트립 가장자리가 있습니다.
사용자는 자신의 필요에 맞는 이어 클램프를 어떻게 선택할 수 있습니까?
- 적용: 단일 이어 클램프는 호스 및 클램프 직경이 일정하게 유지되는 열적으로 안정적인 환경에서 사용됩니다. 이중 이어 클램프는 온도 변화로 인해 호스 직경이 변동(증가 또는 감소)할 수 있는 환경에 이상적입니다.
- 구조: 이어 클램프는 아연 도금 또는 스테인리스 스틸 구조의 변형으로 제공됩니다. 아연 도금 강철 이어 클램프는 스테인리스 스틸 이어 클램프보다 내식성이 약간 낮습니다.
- 외경: 클램핑 범위의 중간에 호스 직경이 있는 클램프를 선택하십시오.
호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스 및 튜브/파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부분에 단단히 고정되면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프가 배치됩니다.
사용자는 어떻게 Oetiker 클램프를 제거할 수 있습니까?
고객은 측면 또는 볼 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 호스에서 클램프를 제거할 수 있습니다. 클램프를 절단하는 동안 호스가 손상될 수 있으므로 회전 절단기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
Oetiker 클램프를 제거한 후 재사용할 수 있습니까?
로우 프로파일, 범용 및 나사 클램프와 같은 Oetiker 클램프의 선택된 모델은 클램핑이 필요하지 않은 호스에서 제거한 후 재사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 터미널 블록 액세서리
- 패드 및 애플리케이터
- 유틸리티 브러쉬
- 손 및 손가락 보호대
- 무선 리베 터
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 드릴 액세서리
- 크림핑 장비
- 살충제 및 해충 구제
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- ASCO VALVES 공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 5 도어
- COOPER B-LINE 미니 채널 스프링 너트
- THOMAS & BETTS 피그테일 커넥터
- MARTIN SPROCKET AB 조합 MST 부싱 6 홈 기존 스톡 시브
- THOMSON 아큐미니 레일
- FALLTECH 화기 작업용 전신 하네스, 패드 없음
- TB WOODS 와셔
- TSUBAKI BR-HT 시리즈 캠 클러치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDVD 이중 감속 감속기