그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 너비 | 0.27 " |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 12.6mm에서 15.2mm |
크기 참조 | 152 |
타입 | 1 귀 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15500000 | 8.9mm에서 10.5mm | 0.27 " | 105 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 40,727 | |
15500001 | 9.7mm에서 11.3mm | 0.27 " | 113 | 5 mm | 100 | 100 | ₩ 41,236 | |
15500002 | 10.4mm에서 12.3mm | 0.27 " | 123 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 42,254 | |
15500003 | 11.4mm에서 13.3mm | 0.27 " | 133 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
15500006 | 11.9mm에서 14mm | 0.27 " | 140 | 6.5 mm | 100 | 100 | ₩ 42,763 | |
15500007 | 12.6mm에서 14.5mm | 0.27 " | 145 | 6 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 | |
15500008 | 13.8mm에서 15.7mm | 0.27 " | 157 | 7 mm | 100 | 100 | ₩ 157,818 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.