OETIKER 159 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
비슷한 크기의 케이블이나 재료를 함께 고정하는 것이 이렇게 복잡할 수 있다는 것을 누가 알았겠습니까? 호스 클램프가 사용되는 곳입니다. 당신이 찾고 있다면 호스 클램프 호스, 건조기 통풍구, 파이프, 케이블, 튜브, 연료 라인 등을 고정하는 데 이상적인 Oetiker 159 시리즈 조정 장치...르 호스 클램프는 귀하에게 적합한 선택입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 잠금 유형 | 밴드 너비 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15900002 | 25mm에서 50mm | 외부 인터록 | 0.27 " | 100 | 100 | ₩ 62,109 | RFQ
|
A | 15900005 | 25mm에서 50mm | 내부 인터록 | 0.27 " | 100 | 100 | ₩ 62,109 | RFQ
|
A | 15900004 | 40mm에서 110mm | 외부 인터록 | 0.27 " | 100 | 100 | ₩ 85,018 | RFQ
|
A | 15900007 | 40mm에서 110mm | 내부 인터록 | 0.27 " | 100 | 100 | ₩ 172,072 | RFQ
|
159 시리즈 조절식 클램프, 스테인리스 스틸 밴드
조정 가능한 호스 클램프는 무엇입니까?
조정 가능한 호스 클램프는 호스를 피팅/니플에 부착하는 데 유용하므로 호스 내부의 액체가 흘리거나 누출되지 않고 한 영역에서 다른 영역으로 성공적으로 이동할 수 있습니다. 이 작은 원형 클램프는 알루미늄 또는 이와 유사한 얇은 금속으로 만들어지며 작은 나사로 조일 수 있습니다. 케이블 타이 또는 덕트 테이프용 옵션 도구로도 사용할 수 있습니다.
Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 연결 기술과 통합되어 부드러운 소재에 이상적입니다. 이 클램프는 다양한 맞물림 위치를 허용하며 여러 공칭 직경으로 조정할 수 있습니다. 이 이어 클램프는 간단하고 빠르게 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 눈에 보이는 귀의 변형은 PEX 튜브를 커피 및 자판기의 플라스틱 피팅에 연결하는 동안 적절하게 닫혔다는 증거를 제공합니다. Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 버가 없는 가장자리가 있어 클램핑 중인 부품의 손상 위험을 줄입니다. 이 클램프는 설치 시 모양을 유지하여 균일한 밀봉을 형성합니다. 모든 라운드 밀봉을 제공하기 위해 방사형 가이드가 있는 내부 링이 특징입니다.
사용
Oetiker 159 시리즈 조정식 클램프는 니플 또는 바브와 같은 호스 피팅에 부착하여 호스 구성을 밀봉하고 안정화할 수 있습니다. 유체가 새거나 쏟아지는 것을 막습니다. 이 조정 가능한 이어 클램프는 농업, 자동차, 난방 및 냉방 응용 분야의 클램핑 호스에 적합하며 실내 및 실외 모두에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프를 어떻게 사용합니까?
- 젖꼭지와 같은 부착물에 장착된 호스의 외경을 측정합니다. 측정된 외경 값보다 약간 낮은 평균 직경 범위를 가진 클램프를 선택하십시오.
- 클램프를 호스의 클램핑 위치에 놓고 기계적 인터록을 사용하여 단단히 닫습니다.
- 클램프를 완벽하게 밀봉하려면 일정한 힘을 가하는 도구 턱 또는 집게를 사용하여 클램프 이어 너비를 크림핑하고 클램프 직경을 줄이십시오.
- 측면, 회전 또는 보울 노즈 커터와 같은 도구를 사용하여 호스 또는 기타 연결 도구를 손상시키지 않고 클램프를 제거할 수 있습니다.
특징
- Oetiker 159 시리즈 조정식 클램프는 여러 공칭 직경으로 조정할 수 있는 유연한 설계가 특징입니다.
- 방사형 가이드가 있는 내부 링과 함께 제공되어 효과적인 전면 밀봉을 제공합니다.
- 이 장치는 간단하고 빠른 조립을 제공하며 적절한 폐쇄의 증거를 제공하는 눈에 보이는 변형이 특징입니다.
- Oetiker 159 시리즈 조정식 클램프에는 버가 없는 스트립 가장자리가 있어 클램핑 중인 부품이 손상될 위험이 줄어듭니다.
- 연결 기술 덕분에 Oetiker 159 시리즈 클램프는 부드러운 재료에 이상적입니다.
호환 액세서리
- HMK 01 수동 플라이어: 이 플라이어는 Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프와 함께 사용되며 작동을 위한 직선형 클램핑 조가 있습니다.
- HO 3000 ME 공압식 이어 클램프 펜치: 이 공압식 펜치 시스템을 사용하면 Oetiker 159 시리즈 이어 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 펜치는 클램프 이어를 크림핑하고 호스 주변의 클램프를 조이기 위한 최적의 폐쇄력을 제공합니다. 약 3000N의 압착력에 적합합니다.
- CP 01 무선 클램프 집게: 이 무선 집게 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인
Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프는 내부식성 및 내구성에 대한 DIN EN ISO 9227 국제 표준을 준수하여 제조됩니다. 클램프의 환경적 건강과 우수한 성능을 보장하기 위해 이러한 조정 가능한 클램프 및 관련 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015와 같은 표준을 충족하도록 인증되었습니다.
설치
- Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프의 내부에 형성된 탭은 밴드 외부 표면의 슬롯에 있습니다.
- 탭은 조립 및 폐쇄 중에 앞서 언급한 슬롯으로 미끄러져 들어가 클램프의 내부 둘레 주위에 단차가 생기는 것을 방지합니다.
- 참고: Oetiker 159 시리즈 클램프는 평평하게 제공됩니다. 클램프는 조립 전에 모양을 잡아야 합니다. 인터록의 각 증분 단계는 폐쇄 전 직경을 약 1.6mm 줄입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 기타 도구
- 칸막이 서랍
- 스트립 도어
- 패널 필터
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 브러시 롤러 및 트레이
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 공기압 시스템 구성품
- 온도 제어
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- KIMBLE CHASE 삼각 플라스크
- ENERPAC RAC 유압 실린더
- LOVEJOY L형 스파이더, 솔리드 센터
- THOMAS & BETTS LTCES03B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- WATTS 수리 키트
- BULLDOG 원형 트레일러 잭에 용접
- DAYTON 노즐
- HUMBOLDT 박편 체 세트
- ULTRATECH 울트라 파이프 양말
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 랙 기어 스틸