호스 클램프는 젖꼭지 또는 미늘과 같은 호스 피팅에 부착됩니다. 호스 클램프를 사용하면 호스 구성이 밀봉되고 안정화되고 유체가 새는 것을 방지할 수 있습니다. 이 클램프는 모든 주변에서 동일한 압력을 보장하고 유체가 누출되는 틈을 방지하여 위험한 누출로 이어질 수 있습니다.
Oetiker 15900004 조절식 클램프는 부드러운 재료에 이상적입니다. 이 클램프는 간단하고 빠른 설치를 위해 설계되었습니다. 귀가 눈에 띄게 변형되어 적절하게 닫혀 있다는 증거를 제공합니다. Oetiker 15900004에는 버가 없는 모서리가 있어 클램핑되는 부품의 손상 위험을 줄입니다.
용도 :
Oetiker 15900004 조절식 클램프는 니플이나 바브와 같은 호스 피팅에 부착하여 호스 구성을 밀봉하고 안정화할 수 있습니다. 액체가 새거나 엎질러지는 것을 방지합니다. Oetiker 15900004는 농업, 자동차, 냉난방 응용 분야의 클램핑 호스에 적합하며 실내 및 실외 사용에 모두 이상적입니다.
특징:
- Oetiker 15900004 조정식 클램프는 여러 공칭 직경으로 조정할 수 있는 유연한 설계가 특징입니다.
- 효과적인 씰링을 제공하기 위해 방사형 가이드가 있는 내부 링과 함께 제공됩니다.
- Oetiker 15900004는 간단하고 빠른 조립을 제공하며 적절한 폐쇄의 증거를 제공하는 눈에 보이는 변형이 특징입니다.
- 버가 없는 스트립 가장자리가 있어 클램핑되는 부품의 손상 위험을 줄입니다.
- 연결 기술 덕분에 Oetiker 15900004 조절식 클램프는 부드러운 재료에 이상적입니다.
호환 액세서리:
- HMK 01 수동 플라이어: 이 플라이어는 Oetiker 15900004 조절식 클램프와 함께 사용되며 작동을 위한 직선형 클램핑 조가 있습니다.
- HO 3000 ME 공압식 이어 클램프 집게: 이 공압식 집게 시스템을 사용하면 Oetiker 15900004 조절식 클램프를 균일하게 설치할 수 있습니다. 이 집게는 클램프 이어를 압착하고 호스 주변의 클램프를 조일 때 최적의 닫힘력을 제공합니다. 약 3000N의 압착력에 적합합니다.
- CP 01 무선 클램프 집게: 이 무선 집게 집게는 클램프 조립 중 자유로운 움직임을 위해 가볍고 인체공학적으로 설계되었습니다. 그들은 모든 위치에서 무제한 작동을 제공합니다.
표준 및 승인 :
Oetiker 15900004 호스 클램프는 내식성 및 내구성을 보장하기 위해 DIN EN ISO 9227 국제 표준을 준수하도록 설계되었습니다. Oetiker 호스 클램프 및 액세서리는 IATF 16949:2016 및 ISO 9001:2015와 같은 표준 요구 사항을 충족하여 환경 건강과 결함 없는 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
설치:
- Oetiker 15900004 조절식 클램프의 내부에 형성된 탭은 밴드 외부 표면의 슬롯에 있습니다.
- 탭은 조립 및 폐쇄 중에 앞서 언급한 슬롯으로 미끄러져 들어가 클램프의 내부 둘레 주위에 단차가 생기는 것을 방지합니다.
- 참고: Oetiker 159 시리즈 클램프는 평평하게 제공됩니다. 클램프는 조립 전에 모양을 잡아야 합니다. 인터록의 각 증분 단계는 폐쇄 전 직경을 약 1.6mm 줄입니다.
자주 묻는 질문:
Q. 호스 클램프를 올바르게 배치하는 방법은 무엇입니까?
A. 호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스 및 튜브/파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 짝을 이루는 부품에 단단히 고정되면 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간을 두고 호스 끝을 향해 호스 클램프가 배치됩니다.
Q. Oetiker 클램프를 재사용할 수 있습니까?
A. 예, 웜 드라이브, StepLess 나사 및 V 클램프와 같은 Oetiker 호스 클램프는 재사용할 수 있습니다. 특히 제조 및 자동차 시설의 유지 보수 및 서비스에 대한 요구 사항이 발생할 때마다 쉽게 열고 설치할 수 있습니다. 이 클램프는 반경 방향과 축 방향 모두에 설치할 수도 있습니다. 사용자는 영구적인 클램프 설치가 필요한 애플리케이션을 위해 Oetiker 2 이어 클램프를 선택할 수도 있습니다.
Q. Oetiker 159 시리즈 조절식 클램프를 사용할 때 따라야 할 일반적인 안전 수칙은 무엇입니까?
A.
- 보안경이나 고글을 착용하거나 보안경이나 고글이 있는 안면 가리개를 착용하십시오.
- 작업에 대한 작업 유지 요구 사항은 적절한 클램프 스타일 및 크기를 선택하기 위해 다음과 같은 클램프 기능과 일치해야 합니다. 도달), 조정 및 클램핑 표면(사용된 재료 및 크기)의 용이성.
- 구부러진 프레임이 있는 클램프를 폐기하고 가능하면 구부러진 스핀들을 교체하십시오.
- 조이기 전에 클램프의 압력판과 앤빌 부분이 작업물과 완전히 접촉하는지 확인하십시오.
- 클램프는 작업물을 제자리에 단단히 고정하기 위한 임시 장치 역할만 하기 때문에 작업이 완료되는 즉시 제거하십시오.
- 클램프의 모든 움직이는 부분에 기름을 살짝 바르고 도구를 깨끗하게 유지하여 미끄러지지 않도록 하십시오. 또한 워크와 접촉하는 부분에 먼지나 기름이 없는지 확인하십시오.
Q. 해양 애플리케이션에 적합한 호스 클램프 유형은 무엇입니까?
A. 해양용으로 사용하려면 항상 고급 스테인리스강(예: 316 스테인리스강)으로 제작된 호스 클램프를 사용해야 합니다.
Q. Oetiker 호스 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
A. 크기 요구 사항을 확인하려면 호스를 파이프 또는 피팅(호스가 확장됨)에 설치한 다음 호스의 외부 직경을 확인하십시오. 클램핑 범위에서 호스 직경을 지원하는 호스 클램프를 선택하십시오.