DUTTON-LAINSON WG2000 시리즈 웜 기어 윈치
WG2000 시리즈 웜기어 윈치
Dutton-Lainson WG2000 시리즈 웜기어 윈치는 수평 및 수직 방향 모두에서 사용하기 위해 운반 및 리프팅 작업용으로 설계되었습니다. 이 장치는 프리휠 모드 또는 기타 메커니즘이 필요하지 않은 견고한 용접 릴을 특징으로 하며 크랭킹이 중지되면 자동으로 회전을 중지하여 적재물을 제자리에 고정합니다. 일부 모델에는 5/8인치 육각 드라이브가 장착되어 있어 속도와 생산성을 높이는 드라이브 샤프트에 직접 연결된 전기 드릴의 도움으로 작업할 수 있습니다. 모든 장치는 표준 아연 도금보다 3배의 내부식성을 제공하기 위해 RoHS를 준수하는 아연 도금 TUFFPLATE 마감이 있는 강철 구조를 특징으로 합니다.
Raptor Supplies Dutton-Lainson도 제공합니다. DL 시리즈 핸드 윈치최대 2000lb의 하중을 수평 이동하기위한 래칫 메커니즘이 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패널 표시 등
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 에어 스테이플러
- 전기 밸브 액추에이터
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 베어링스
- 파일
- 바닥재
- 냉동 시험 장비
- 레이스 웨이 및 액세서리
- LASCO 긴 소켓 커플 링
- YANKEE 436 스트레이트 플루트 척킹 리머
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 핏
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 단상
- EATON 모터 제어 아크 챔버
- EATON M22 시리즈 마운팅 플레이트
- JUSTRITE 가스 실린더 모바일 스토리지 스탠드
- VESTIL BT 시리즈 헤비듀티 빔 집게
- VESTIL DBT 시리즈 디럭스 틸트 백 드럼 트럭
- TSUBAKI 더블 플러스 스프로킷