그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 드라이브가있는 기어 윈치 |
1 층 부하 용량 | 2000의 파운드 |
1/4 인치 드럼 용량 케이블 | 59 피트 |
7/32 인치 드럼 용량 케이블 | 82 피트 |
프레임 색상 | 브론즈 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
기어비 | 40:1 |
기어 타입 | 벌레 |
손잡이 길이 | 7" |
전체 높이 | 5 29 / 32 " |
전체 길이 | 7.5 " |
전체 폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8425390100 |
A. 이 웜 드라이브 핸드 윈치는 쉬운 설치를 위해 슬롯 장착 구멍이 장착되어 있습니다.
A. 최대 59피트의 1/4인치 케이블, 최대 82피트의 7/32인치 케이블 또는 최대 49피트의 9/32인치 케이블을 수용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WG2000 | 기어 윈치 | 6.593 | ₩ 156,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.