당기는 윈치에 뒤집을 수 있는 래칫
Dutton Lainson은 양방향 래칫과 동일한 기능을 수행하지만 당김 윈치에서 작동하기 더 쉬운 뒤집을 수 있는 래칫을 개발하고 특허를 받았습니다. 사용자는 라인을 릴에 감을 방향을 선택할 수 있습니다(릴의 상단 또는 하단에서 벗어남). 윈치에서 래칫 부품을 제거하고 래칫 방향을 반대로 한 다음 원하는 케이블/스트랩 감기 방향으로 윈치에 다시 설치하기만 하면 됩니다.
1886년부터 Dutton-Lainson은 해양, 농업, 산업 및 자동차 산업을 위한 고품질 제품을 제조해 왔습니다. 미국 네브래스카 주 헤이스팅스에 본사가 있는 Dutton-Lainson의 광범위한 카탈로그에는 공기 청정기, 커플러, 펜싱 도구, 연료 탱크 필터 및 윈치가 포함됩니다. 상세 보기
브레이크 윈치, 웜 기어 윈치 및 풀링 윈치와 같은 Dutton-Lainson 윈치는 전동식 윈치 시스템을 사용할 수 없는 다목적 리프팅 및 풀링 작업에 사용됩니다.
Dutton-Lainson 핸드 윈치는 견고한 용접 릴 구조와 라미네이트된 고탄소강 기어를 특징으로 하며 내구성과 강도를 높이기 위해 열처리됩니다. 사용자 피로를 줄이기 위한 인체공학적 성형 그립과 유지보수 필요성을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 베어링이 있는 튼튼한 강철 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 Dutton-Lainson 윈치는 내구성과 녹 방지를 위해 하드웨어에 아연 도금 TUFFPLATE 마감 또는 분말 코팅 구리 청동 마감이 있습니다.
Dutton-Lainson 당기는 윈치 수평으로 당기는 용도에 이상적입니다. 크랭크 핸들에서 릴로 동력을 병렬로 전달하기 위한 스퍼 기어가 있습니다. Dutton-Lainson DL 시리즈 수동/수동 윈치는 래칫 폴이 풀렸을 때 자유롭게 움직여 라인을 쉽게 제거할 수 있도록 합니다.
Dutton-Lainson 웜기어 윈치 수평으로 당기는 것과 수직으로 들어 올리는 하중 모두에 사용됩니다. 사용자가 웜 기어 메커니즘으로 인해 크랭킹을 중지하면 릴이 자동으로 회전을 중지하여 하중을 제자리에 고정합니다.
Dutton-Lainson 브레이크 윈치 (DLB 시리즈 브레이크 윈치) 평기어 메커니즘을 사용하여 하중을 수직으로 들어 올리거나 수평으로 당깁니다. 핸들을 놓았을 때 짐을 들어 올리거나 당기는 것을 멈추고 폭주하는 짐을 방지하기 위해 일정하고 긍정적인 유지 작용을 하는 완전 자동 마찰 브레이크가 특징입니다. Dutton-Lainson도 공급 헤비 듀티 브레이크 윈치 (B 시리즈 윈치) 작동 메커니즘 및 기능은 유사하지만 더 높은 빈도와 작동 시간이 있습니다.
휠 베어링, 텅 잭, 그리스 건, 오일러 및 기타 액세서리/교체 부품과 함께 앞서 언급한 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dutton-Lainson 윈치는 일반적으로 동등한 Dayton, Fervi, Supco, Thern & Vestil 핸드 윈치에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁업체 윈치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dutton-Lainson 윈치를 사용할 수 있습니다.
이 Dutton-Lainson 윈치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요하며 항공 화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
이 Goldenrod 범용 연료 탱크 필터는 농장, 건설 및 산업 응용 분야에서 일반적인 석유 기반 연료, 바이오 연료 또는 연료 첨가제에서 미세한 오염 물질을 제거하는 데 사용됩니다....더 읽기
Dutton-Lainson StrongArm 전기 윈치는 AC 또는 DC 구동 모터를 사용하여 버튼/스위치를 눌러 신속하게 적재하고 적재물을 당겨 인력과 시간을 절약합니다. 이러한 소형 wi의 대부분...더 읽기
Dutton Lainson은 양방향 래칫과 동일한 기능을 수행하지만 당김 윈치에서 작동하기 더 쉬운 뒤집을 수 있는 래칫을 개발하고 특허를 받았습니다. 사용자는 라인을 릴에 감을 방향을 선택할 수 있습니다(릴의 상단 또는 하단에서 벗어남). 윈치에서 래칫 부품을 제거하고 래칫 방향을 반대로 한 다음 원하는 케이블/스트랩 감기 방향으로 윈치에 다시 설치하기만 하면 됩니다.
Dutton Lainson은 모든 도금 제품에 아연 도금 TUFFPLATE 마감재를 제공하여 표준 아연 도금보다 3배 더 높은 내부식성을 제공하고 분말 코팅보다 30% 더 큰 내부식성을 제공합니다. 적용 공정에는 추가로 두꺼운 아연 층, XNUMX가 크롬 변환 층 및 광택 및 부식 방지를 위한 고품질 실러 추가가 포함됩니다.
아니오, 고강도 합성 로프는 일반적으로 Dutton Lainson/DL 윈치가 매우 미끄럽고 윈치, 사용자 또는 하중에 심각한 손상을 줄 수 있으므로 권장하지 않습니다.
XNUMX단 윈치는 두 개의 구동축(낮은 기어와 높은 기어) 중에서 선택할 수 있습니다. 낮은 기어는 가파른 와인딩 또는 기타 어려운 상황에 이상적이며 높은 기어는 더 빠른 작동을 허용합니다. 사용자는 별도의 도구 없이 핸들을 제거하고 다른 구동축에 설치하여 쉽게 기어를 변경할 수 있습니다.
기어비는 윈치 핸들이 스풀을 한 번 돌리는 데 걸리는 회전 수를 나타냅니다. 예를 들어, 기어비가 4:1인 윈치는 사용자가 윈치 핸들을 360번 돌려 스풀을 XNUMX도 회전시켜야 한다는 것을 의미합니다.
아니요, 당기는 윈치는 하중을 수직으로 들어 올리는 데 적합하지 않습니다. 수직 리프팅 응용 프로그램은 항상 DLB 시리즈/B 시리즈 브레이크 윈치 또는 웜 기어 윈치와 같은 자동 잠금 윈치를 사용하여 하중의 자유 회전을 방지해야 합니다.
Dutton Lainson 제품은 Lucas Oil Products로 사전 윤활 처리되어 있습니까? 블루 마린 그리스. 사용자는 Dutton Lainson 제품을 윤활할 때 동일한 그리스 또는 좋은 고압 해양 그리스를 사용할 수 있습니다.
연료 필터 요소의 미크론 크기 등급은 필터로 제거할 수 있는 오염 물질의 최소 크기를 나타냅니다. 마이크론 등급이 작을수록 빠른 파편 축적으로 인해 필터 요소가 더 빨리 채워집니다. 그러나 더 큰 미크론 등급을 가진 필터는 더 큰 오염 물질이 시스템을 통과할 수 있도록 합니다. 사용자는 적용 요구 사항에 따라 연료 필터 요소의 마이크론 크기를 선택해야 합니다.