DUTTON-LAINSON DL 시리즈 라체팅 핸드 윈치
Dutton-Lainson DL 시리즈 래칫 핸드 윈치는 정확하고 안정적인 수동 리프팅 및 당김 도구에 적합하여 해양, 농업, 건설과 같은 산업에서 무거운 하중을 처리하고 화물을 고정하며 장력을 가하는 장비를 가능하게 합니다.
스타일 | 모델 | 프레임 색상 | 프레임 마감 | 기어비 | 손잡이 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DL1800A | 구리 청동 금속 | 분말 코팅 | 10.3 : 1, 5.4 : 1 | 9.5 " | 6.875 " | 8.125 " | 6.5 " | ₩ 157,220 | |
B | DL1402A | 구리 청동 금속 | 분말 코팅 | 4.4:1 | 9.5 " | 5 9 / 16 " | 7 1 / 16 " | 5.75 " | ₩ 82,355 | |
C | DL2500AB | 구리 청동 금속 | 분말 코팅 | 17.3 : 1, 5.4 : 1 | 9.5 " | 7.5 " | 9.5 " | 6.5 " | ₩ 215,722 | |
D | DL900A | 은 | 아연 도금 | 3.2:1 | 7" | 4" | 5.125 " | 5.25 " | ₩ 50,837 |
DL 시리즈 래칫 핸드 윈치
Dutton-Lainson 풀링 스퍼 기어 핸드 윈치는 트레일러와 캐리어에서 적재물의 수평 이동에 사용됩니다. 이 스틸 핸드 윈치는 부식 방지를 위해 분말 코팅된 프레임을 특징으로 하며 최대 2500lb의 수용력을 가지고 있습니다. 빠른 작동을 위한 래칫 동작 핸들과 편안하고 쉽게 당길 수 있는 고무 처리된 핸들 그립이 장착되어 있습니다. 다양한 핸드 윈치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 안정적인 장착 표면이나 구조물에 윈치를 단단히 부착하는 것부터 시작하십시오. 윈치는 작동 중 안정성을 보장하기 위해 단단히 고정되어야 합니다.
- 화물을 들어올리거나 당기기 위해 작업자는 핸들을 원하는 방향으로 돌려 래칫 메커니즘을 작동시킵니다. 핸들을 시계 방향으로 돌리면 일반적으로 케이블이나 스트랩이 윈치 드럼에 감겨 하중이 높아집니다. 반대로 시계 반대 방향으로 돌리면 하중을 낮추거나 당기는 것을 제어할 수 있습니다.
특징
- 강철 프레임이 특징으로 까다로운 응용 분야에서 구조적 견고성과 수명을 보장합니다.
- Dutton-Lainson DL 시리즈 2500lb 래칫팅 핸드 윈치에는 부하 관리의 정확성과 강도로 유명한 스퍼 기어 메커니즘이 장착되어 있습니다.
- 보호용 분말 코팅 및 아연 도금 마감 처리가 되어 있어 부식 및 환경적 마모에 대한 저항력이 향상됩니다.
- 이 강철 래칫 작업 핸들은 무거운 하중을 다룰 때에도 효율적으로 작동할 수 있도록 안전하고 인체공학적인 그립을 제공합니다.
자주 묻는 질문
Dutton-Lainson DL 시리즈 2500lb 래칫팅 핸드 윈치를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
청소에는 깨끗한 천과 순한 용제로 윈치를 닦아 먼지와 부스러기를 제거하는 작업이 포함됩니다. 원활한 작동을 위해 정기적으로 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오. 마모 및 손상 여부를 검사하고 마모된 구성품을 즉시 교체하여 성능을 유지하십시오.
내 용도에 적합한 윈치를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
필요한 최대 하중 용량, 하중 유형(들어 올리거나 당기는 것) 및 장착 위치를 고려하십시오. 의도된 용도와의 호환성을 보장하고 특정 애플리케이션에 대한 안전 표준을 충족하는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 악기 조합 키트
- 브레이크 모터
- 휠 토크 소켓
- 침수 우물
- 아크 플래시 의류 액세서리
- 배관 설비
- 자석 및 마그네틱 스트립
- >모터
- 플러그 및 콘센트
- 유압 여과기
- STREAMLIGHT 무기 장착형 손전등
- 3M 8 AWG 링 터미널
- APPROVED VENDOR 나비 댐퍼에 스냅
- HYDE 산업용 핸드 나이프
- BANJO FITTINGS 스파이크 밸브
- DIXON 파이프 및 튜브 클램프
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 방수 pH 테스터, LCD 디스플레이
- UNISTRUT 트롤리 트랙 행거
- LINN GEAR 스퍼 기어, 2 직경 피치
- GASTON MILLE 뇌우 안전화