VESTIL DBT 시리즈 디럭스 틸트 백 드럼 트럭
필터
캐스터 유형 : 공기가 들어있는 , 색상: 회색, 노랑 , 드럼 크기: 30 갤런, 55 갤런 , 프레임 재질: 강철 , 적재 능력: 1000의 파운드. , 캐스터 수: 2
스타일 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 후방 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DBT-1000 | 22.5 " | 10 " | 2" | 24.375 " | 59 " | 24.38 " | 고무에 곰팡이 | 2" | ₩ 578,301 | |
B | DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 799,858 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 피치 게이지
- 컨테이너 스태킹
- 접착 시험기 액세서리
- 동봉 된 서비스 카트
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 푸시 버튼
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 스트레이너
- 실험실 진단
- MADISON 상승 액체 레벨 스위치 닫기
- MONOPRICE 연장 코드, 실내, 5-15R, 125V, PVC, 검정색
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그 5-1 / 4 x 3-1 / 4 인치 플라스틱
- BUSSMANN LET 시리즈 특수 퓨즈
- HOFFMAN 개념 시리즈 HMI 인클로저 패널
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스태킹 플랫폼
- APOLLO VALVES 71-500 시리즈 청동 볼 밸브
- APOLLO VALVES 77CLF-800 시리즈 볼 밸브
- Cementex USA 정밀 스크루드라이버 롤
- BALDOR / DODGE DLEZ, 플랜지형 브래킷, 볼 베어링