항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 30 및 55갤런 강철 및 플라스틱 드럼 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
캐스터 유형 | 고무 몰드 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색, 노랑 |
깊이 | 24.375 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 59 " |
길이 | 24.38 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 24.375 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbt-1000.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
후면 캐스터 재질 | 고무에 곰팡이 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 고무 몰드 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 61.91 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 후방 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1000-PN | 32 " | 15 3 / 4 " | 4" | 27 " | 63 " | 27 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 799,858 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.