항목 | 드럼 트럭 |
수락 | 30 및 55갤런 강철 및 플라스틱 드럼 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 15 3 / 4 " |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 폭 | 4" |
색상 | 회색, 노랑 |
깊이 | 27 " |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 63 " |
길이 | 27 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 27 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-dbt-1000-pn.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 15.75 " |
후면 캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
후방 캐스터 폭 | 4" |
휠 지름 | 15.75 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 4" |
폭 | 32 " |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 후면 캐스터 재질 | 후방 캐스터 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-1000 | 22.5 " | 10 " | 2" | 24.375 " | 59 " | 24.38 " | 고무에 곰팡이 | 2" | ₩ 578,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.