BALDOR MOTOR 50Hz 모터, IP22 개방형 드립 방지 NEMA 프레임 단상
필터
베이스 : RG , 베어링 유형: 공 , 수업: 주식 , 인클로저 유형: ODP , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56 , 완전 부하 전류: 23/11.5 ,Hz: 50 , 단열재: B , 절연 등급: F , IP 등급: 22/23 , 장착: F1 , 장착 유형: 발 , NEMA 디자인: L , 전체 길이: 12.07 " , 평점: 50 Hz에서 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 5/8 "" , 보증: 2 년도 , 무게: 41 파운드
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | - | - | - | 1 상 | - | - | - | - | ₩ 3,093,109 | |
A | L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 1,965,752 | |
A | L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 1,782,607 | |
A | L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850 개의 IP23 | - | ₩ 1,416,240 | |
A | L1206-50 | . 33 | 4.6/2.3 | 2.4 LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425 개의 IP23 | 57도 C | ₩ 1,566,523 | |
A | L1205-50 | . 33 | 5.2/2.6 | 1.35 LB-FT | 1 | 65 | - | 2850 개의 IP23 | 28도 C | ₩ 1,287,058 | |
A | L1307-50 | . 75 | 10/5 | 10.3 LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425 개의 IP23 | - | ₩ 2,200,647 | |
A | L1306-50 | . 75 | 10.6/5.3 | 3.2 LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850 개의 IP23 | 84도 C | ₩ 1,723,883 | |
A | L1318-50 | 1 | 13/6.5 | 6.8 LB-FT | 1 | 71 | AG | 1425 | - | ₩ 2,684,461 | |
A | L1309-50 | 1 | 12/6 | 3.88 LB-FT | 1 | 83 | Z | 2850 개의 IP23 | 82 ° C | ₩ 1,813,127 | |
A | L1313-50 | 1.5 | 18.4/9.2 | 5.5 LB-FT | 1 | 86 | V | 2850 | 79도 C | ₩ 2,545,861 | |
A | L1405T-50 | 2 | 28/14 | 14.5 LB-FT | 1 | 67 | AF | 1425 | - | ₩ 3,595,709 | |
A | L1317-50 | 2 | 24/12 | - | 1 | 84 | P | 2850 | - | ₩ 3,391,385 | |
B | L1408T-50 | 3 | 32/16 | 24 LB-FT | 1 | 85 | AH | 1425 | 90도 C | ₩ 3,886,934 | |
B | L1508T-50 | 5 | 21.6 | 41.5 LB-FT | 1 | 94 | H | 1455 | - | ₩ 6,080,530 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 슬리브 베어링
- 바닥 샌더
- 용접 건 어댑터
- 용접 용품
- 재료 리프트
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 인간 공학
- 손 및 휴대용 램프
- GENERAL ELECTRIC 푸시 버튼 비금속 인클로저
- HALLOWELL 애드온 대용량 저장소 보관함
- CONTINENTAL 21mm 폭 CTD 동기식 구동 기어 벨트
- TE-CO 스프링 플런저, 라이트, 스테인리스 스틸
- HYDE E5011 시리즈, 초경 엔드 밀 스퀘어 컷
- ZSI-FOSTER Snap A Saddle Pro 멀티 스트럿 어댑터
- NUPLA Ergo-Power 볼 파인 해머
- MARTIN SPROCKET 06중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- DAYCO 헤비 듀티 라디에이터 호스
- APPLETON ELECTRIC 베어링 브래킷