BALDOR MOTOR L1205-50 단상 모터, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 50Hz 모터 |
A | 5.2/2.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 1.35 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 엽니다 |
Frame | 48 |
완전 부하 토크 | 0.6 LB-FT |
HP | . 33 |
Hz | 50 |
격리 | B |
리드 | 6 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 2.2 A |
극 수 | 02 |
산출 | . 33 |
상 | 1 |
역률 | 65 |
RPM | 2850 개의 IP23 |
온도 오르기 | 28도 C |
타입 | 3416L |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
원산지 | US |
모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1206-50 | . 33 | 4.6/2.3 | 2.4 LB-FT | 1 | 74 | AC | 1425 개의 IP23 | 57도 C | ₩ 1,566,523 | |
L1208-50 | .5 | 6.6/3.3 | - | 1 | 77 | Z | 2850 개의 IP23 | - | ₩ 1,416,240 | |
L1209-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | Z | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 1,965,752 | |
L1304-50 | .5 | 7.4/3.7 | 3.8 LB-FT | 1 | 73 | AB | 1425 개의 IP23 | 74 ° C | ₩ 1,782,607 | |
L1306-50 | . 75 | 10.6/5.3 | 3.2 LB-FT | 1 | 70 | AA | 2850 개의 IP23 | 84도 C | ₩ 1,723,883 | |
L1307-50 | . 75 | 10/5 | 10.3 LB-FT | 1 | 76 | AF | 1425 개의 IP23 | - | ₩ 2,200,647 | |
L1309-50 | 1 | 12/6 | 3.88 LB-FT | 1 | 83 | Z | 2850 개의 IP23 | 82 ° C | ₩ 1,813,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.