DAYCO 헤비듀티 라디에이터 호스
필터
색: 블랙 / 골드 , 길이: 4ft. , 재료: 니트릴 , 온도. 범위: 화씨 -40 ~ 212도 , 유형: 클래스 B 튜브
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 75100GL | 1" | 1.4 " | 100 PSI | ₩ 177,852 | |
A | 75150GL | 1-1 / 2 " | 1.9 " | 85 PSI | ₩ 201,250 | |
A | 75125GL | 1-1 / 4 " | 1.7 " | 92 PSI | ₩ 198,047 | |
A | 75113GL | 1-1 / 8 " | 1.6 " | 70 PSI | ₩ 178,150 | |
A | 75175GL | 1-3 / 4 " | 2.2 " | 75 PSI | ₩ 265,895 | |
A | 75138GL | 1-3 / 8 " | 1.8 " | 92 PSI | ₩ 225,767 | |
A | 75163GL | 1-5 / 8 " | 2" | 85 PSI | ₩ 226,029 | |
A | 75188GL | 1-7 / 8 " | 2.3 " | 85 PSI | ₩ 255,990 | |
A | 75200GL | 2" | 2.4 " | 70 PSI | ₩ 255,342 | |
A | 75250GL | 2-1 / 2 " | 2.9 " | 50 PSI | ₩ 299,600 | |
A | 75225GL | 2-1 / 4 " | 2.7 " | 60 PSI | ₩ 285,967 | |
A | 75213GL | 2-1 / 8 " | 2.5 " | 65 PSI | ₩ 275,625 | |
A | 75238GL | 2-3 / 8 " | 2.8 " | 65 PSI | ₩ 279,930 | |
A | 75288GL | 2-7 / 8 " | 3.3 " | 40 PSI | ₩ 278,215 | |
A | 75350GL | 3-1 / 2 " | 3.9 " | 25 PSI | ₩ 399,367 | |
A | 75400GL | 4" | 4.4 " | 20 PSI | ₩ 416,517 | |
A | 75450GL | 4-1 / 2 " | 4.9 " | 20 PSI | ₩ 455,472 | |
A | 75500GL | 5" | 5.4 " | 20 PSI | ₩ 493,902 | |
A | 75550GL | 5-1 / 2 " | 5.9 " | 20 PSI | ₩ 541,870 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 브레이크 모터
- 벨트 배리어 수신기 포스트
- 연마 성 별
- 아스팔트 테스트 콤 팩터
- 와셔
- 비품
- 선반 도구
- 공압 모터
- 아스팔트 테스트
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 2" ~ 11-1/2"
- WATTS 무연 황동 수압 조절 밸브 물용 LFN223B 시리즈
- DEMAG 전기 체인 호이스트, 16 피트 리프트
- BRADY 세미 도자기 파이프 마커
- APOLLO VALVES 14-500 시리즈 저압 에어 릴리프 밸브
- EATON 190627 시리즈 수 파이프
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 붓는 세트
- TB WOODS 필러 덕트
- WEG 전기 모터, 0.33Hp
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 플러그인 샤프트 키트