EATON 190627 시리즈 수 파이프
Eaton 190627 시리즈 재사용 가능한 유압 호스 피팅은 파이프 시스템을 통해 유압 유체, 오일, 공기 및 가솔린을 전달합니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38-190627-2 | 2 | 3 / 16 " | 1.35 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 46,392 | |
A | 38-190627-4 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 66,745 | |
A | 38-190627-4 | 4 | 5 / 16 " | 1.66 " | 재사용 가능, PTFE | ₩ 56,612 | |
A | 38-190627-6 | 6 | 5 / 16 " | 1.66 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 60,725 | |
A | 38-190627-6 | 6 | 13 / 32 " | 1.79 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 69,195 | |
A | 38-190627-8 | 8 | 1 / 2 " | 2.13 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 86,695 | |
A | 38-190627-12 | 12 | 5 / 8 " | 2.26 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 85,207 |
특징
- 그들은 뛰어난 내구성과 마모 및 부식 저항을 제공하는 황동 및 강철 구조를 가지고 있습니다. 이 파이프는 저압에서 중압 응용 분야에 적합합니다.
- 이 제품은 NPTF(National Pipe Taper Fuel) 나사산 유형 구성을 통해 건식 나사산 밀봉을 제공하고 호스 시리즈 2807, FC465 및 S-TW와 호환됩니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
이 호스 피팅은 내부식성이 있습니까?
예, Aeroquip 190627 시리즈 호스 피팅 수 파이프에는 우수한 내식성을 제공하고 이러한 부품의 수명을 향상시키는 XNUMX가 크롬산염 아연 코팅이 있습니다.
스트레이트 피팅이란 무엇입니까?
직선형 피팅을 사용하면 설치가 더 쉬워지고 방향을 지정할 필요가 없어 호스가 비틀림으로 인한 응력이 최소화됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 호스
- 전력 계전기
- 커튼 월
- 파이프 행거 스트랩
- 명확한 목적 모터
- 밀폐공간 보호장비
- 볼트
- 냉각 팬 및 액세서리
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 배수 설비 세척
- APPROVED VENDOR 수 엘보, 90도, 튜브 x MNPT, 니켈 도금 황동
- LASCO 여성 어댑터 티
- APPLETON ELECTRIC 90도 남성 및 여성 팔꿈치 가단성 철
- FAZTEK 패스너가있는베이스 플레이트
- LOVEJOY 키홈이있는 SS 유형 허브, 인치 보어
- WOODHEAD 130112 시리즈 글로브
- APOLLO VALVES 86B-600 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- WHEELER-REX 핀이 있는 발뒤꿈치 턱
- EDWARDS MFG 10톤 벤더
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 증기 방지 숨겨진 비품