항목 | 유압 호스 피팅 |
대시 크기 | 6 |
마감재 | 황동, XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 황동 / 스틸 |
피팅 타입 | 직진 |
호스 | 5 / 16 " |
길이 | 1.66 " |
스레드 NPT | 3 / 8-18 |
타입 | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-190627-12 | 12 | 5 / 8 " | 2.26 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 86,887 | |
38-190627-2 | 2 | 3 / 16 " | 1.35 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 44,065 | |
38-190627-4 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 63,402 | |
38-190627-6 | 6 | 13 / 32 " | 1.79 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 68,110 | |
38-190627-8 | 8 | 1 / 2 " | 2.13 " | 재사용 가능한 수 파이프, PTFE | ₩ 88,095 | |
38-190627-4 | 4 | 5 / 16 " | 1.66 " | 재사용 가능, PTFE | ₩ 53,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.