승인된 공급업체 사각 헤드 플러그, 금속
필터
바디 재질 : 검은 가단성 철 , 연결 타입: MNPT
스타일 | 모델 | 클래스 | 건설 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2우87 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 3" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 19,617 | |
B | 5P540 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,837 | |
B | 5P542 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,540 | |
B | 5P543 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,487 | |
A | 2우86 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 2.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 13,475 | |
A | 2우88 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 4" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 69,247 | |
B | 5P541 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,540 | |
B | 5P544 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,890 | |
B | 5P545 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 3,080 | |
B | 5P546 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1.25 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 4,672 | |
B | 5P547 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 5,600 | |
B | 5P548 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 2" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 6,264 | |
C | 5PAV1 | 300 | 고체 | 2000 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | ₩ 2,992 | |
C | 5PAV2 | 300 | 고체 | 2000 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | - | RFQ
|
C | 5PAV5 | 300 | 고체 | 1500 psi @ 150도 F | 1.25 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | - | RFQ
|
C | 5PAV6 | 300 | 고체 | 1500 psi @ 150도 F | 1.5 " | 300의 PSI | -20도 ~ 550도 F | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 로프 스 웨지리스 아이 피팅
- 창 세척 장비
- 분할 볼트 커넥터
- 도어 스위치
- 지게차 붐
- 욕조 / 수도꼭지
- 용접 용품
- 트레이닝
- 온도 제어
- 히트 건 및 액세서리
- HARRINGTON 전기 체인 호이스트, 15 피트 리프트, 흰색
- GENERAL PIPE CLEANERS D-25 시리즈 수동 드레인 클리너
- SPEARS VALVES PVC 클리어 Y 스트레이너, SR 스레드 엔드, FKM 씰 SS 스크린
- SPEARS VALVES PVC DWV P309 1/4 벤드 스트리트 롱 스윕, 허브 x 마개
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 오퍼레이터 렌즈
- 80/20 도어 캐치
- FERVI 카바이드 로터리 파일 세트
- MARTIN SPROCKET 유니버설 조인트
- MCR SAFETY 셀렉트 그레인 가죽 드라이버 작업 장갑
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 608 크기