APPROVED VENDOR 5PAV6 스퀘어 헤드 플러그 1-1/2 인치 Mnpt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 헤드 플러그 |
본체 재질 | 검은 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | MNPT |
건설 | 고체 |
최대. 압력 | 1500 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307199060 |
원산지 | CN |
모델 | 클래스 | 건설 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2우86 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 2.5 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 13,475 | |
2우87 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 3" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 19,617 | |
2우88 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 4" | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 69,247 | |
5P540 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,837 | |
5P541 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 4 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,540 | |
5P542 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 3 / 8 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,540 | |
5P543 | 150 | 코 레드 | 300 psi @ 150도 F | 1 / 2 " | 150의 PSI | -20도 ~ 366도 F | ₩ 1,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.