항목 | 퓨저블 디스커넥트 |
A | 60 |
깊이 | 4.5 " |
높이 | 3" |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
극 수 | 2 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.98 |
선박 길이 (cm) | 9.27 |
선박 폭 (cm) | 5.26 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 높이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCP-2-30CF | 30 | 3" | 2 | 2" | - | RFQ
| |
CCP-3-30CF | 30 | 3.14 " | 3 | 2.07 " | ₩ 334,954 | ||
CCP-1-60CF | 60 | 3" | 1 | 1" | ₩ 87,808 | ||
CCP-3-60CF | 60 | 3" | 3 | 3" | ₩ 352,034 | ||
CCP-1-100CF | 100 | 3" | 1 | 1" | ₩ 582,400 | ||
CCP-2-100CF | 100 | 3" | 2 | 2" | ₩ 825,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.