회로 보호 장치
NRX 시리즈 저전압 전력 회로 카세트
Eaton NRX 시리즈 회로 차단기 카세트는 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하기 위해 저전압 배전 개폐 장치 및 배전반에 사용됩니다. 전체 장치를 분해하지 않고도 개별 회로 차단기를 쉽게 설치, 제거 및 교체할 수 있는 모듈식 설계가 특징입니다. 이 UL 인증 카세트는 XNUMX극/XNUMX극 설계로 제공되며 고장 조건에서 전류를 안전하게 차단하는 범용 차단 용량을 제공합니다.
Eaton NRX 시리즈 회로 차단기 카세트는 과부하 및 단락 보호 기능을 제공하기 위해 저전압 배전 개폐 장치 및 배전반에 사용됩니다. 전체 장치를 분해하지 않고도 개별 회로 차단기를 쉽게 설치, 제거 및 교체할 수 있는 모듈식 설계가 특징입니다. 이 UL 인증 카세트는 XNUMX극/XNUMX극 설계로 제공되며 고장 조건에서 전류를 안전하게 차단하는 범용 차단 용량을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | NP163FABNNNNNC | ₩33,709,648 | RFQ |
A | NP164FABNNNNNC | ₩33,709,648 | RFQ |
CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, CC, Midget 및 IEC
스타일 | 모델 | 높이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CCP-1-30CC | ₩153,125 | ||||
B | CCP-2-30CC | ₩318,780 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 60A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-60CF | ₩516,628 | |
B | CCP2B-1-60CF | ₩127,596 | |
C | CCP2B-2-60CF | ₩340,312 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 40A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-40CF | ₩127,596 | |
B | CCP2B-3-40CF | ₩492,016 | |
C | CCP2B-2-40CF | ₩340,312 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 50A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-50CF | ₩127,596 | |
B | CCP2B-2-50CF | ₩340,312 | |
C | CCP2B-3-50CF | ₩492,016 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 15A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-15CF | ₩492,016 | |
B | CCP2B-2-15CF | ₩340,312 | |
C | CCP2B-1-15CF | ₩127,596 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 70A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-3-70CF | ₩669,760 | |
B | CCP2B-2-70CF | ₩532,224 | |
C | CCP2B-1-70CF | ₩331,296 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IS100KASPD | ₩10,690,932 | RFQ |
A | IS200KASPD | ₩21,201,852 | RFQ |
CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, M, Midget 및 IEC
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 20A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-20CF | ₩340,312 | |
B | CCP2B-1-20CF | ₩127,596 | |
C | CCP2B-3-20CF | ₩492,016 |
CCP 가용성 차단 스위치, UL 클래스, CF, Midget 및 IEC
스타일 | 모델 | A | 높이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CCP-3-30CF | ₩602,752 | |||||
B | CCP-2-30CF | ₩350,910 | |||||
C | CCP-1-60CF | ₩296,957 | |||||
D | CCP-2-60CF | ₩624,680 | |||||
E | CCP-3-60CF | ₩755,615 | |||||
F | CCP-1-100CF | ₩532,735 | |||||
G | CCP-2-100CF | ₩738,080 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 30A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-30CF | ₩340,312 | |
B | CCP2B-3-30CF | ₩492,016 | |
C | CCP2B-1-30CF | ₩127,596 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-1-100CF | ₩331,296 | |
B | CCP2B-3-100CF | ₩669,760 | |
C | CCP2B-2-100CF | ₩532,224 |
CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 90A
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CCP2B-2-90CF | ₩532,224 | |
B | CCP2B-3-90CF | ₩669,760 | |
C | CCP2B-1-90CF | ₩331,296 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FAZ-XUA(400VAC) | ₩1,191,148 | RFQ |
A | FAZ-XUA(115VAC) | ₩1,191,148 | RFQ |
A | FAZ-XUA(230VAC) | ₩1,191,148 | RFQ |
CH 시리즈 서지 차단기
열 자기 회로 보호기
Square D 클래스 9080 유형 GCB 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 합니다. 이 회로 보호기는 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 장치는 쉬운 통합 및 빠른 설치를 위한 35mm DIN 레일 장착 트랙과 16 ~ 10 AWG 크기의 구리 리드를 수용하기 위한 박스 러그 단자가 특징입니다. 1~15A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 C-곡선 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 클래스 9080 유형 GCB 시리즈 회로 차단기는 산업 장비 보호를 위한 낮은 차단 용량 요구 사항과 높은 차단 용량 요구 사항을 모두 용이하게 합니다. 이 회로 보호기는 과부하 또는 단락 조건에 대해 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 이 장치는 쉬운 통합 및 빠른 설치를 위한 35mm DIN 레일 장착 트랙과 16 ~ 10 AWG 크기의 구리 리드를 수용하기 위한 박스 러그 단자가 특징입니다. 1~15A 범위의 전류 정격에서 사용할 수 있는 광범위한 C-곡선 보호기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 9080GCB10 | ₩176,102 | ||
A | 9080GCB20 | ₩163,677 | ||
A | 9080GCB30 | ₩160,650 | ||
A | 9080GCB40 | ₩162,540 | ||
A | 9080GCB50 | ₩156,800 | ||
A | 9080GCB100 | ₩167,632 | ||
A | 9080GCB150 | ₩161,420 |
CH 시리즈 회로 차단기 서지 보호 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CHSPT22팩 | ₩779,436 | RFQ |
B | CHSPT1-208Y | ₩1,445,444 | RFQ |
C | CHSPT1울트라 | ₩1,445,444 | RFQ |
D | CHSPT1MAX | ₩1,092,308 | RFQ |
E | CHQSA | ₩171,976 | RFQ |
F | CHSPT1MICRO | ₩739,172 | RFQ |
회로 보호 장치
BR 시리즈 서지 비커
회로 보호 장치
회로 보호 장치는 전류 과부하 및 단락 상태로부터 전기 회로 및 장비를 보호하기 위해 컨트롤 박스 및 모터 로드 센터와 함께 사용하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Bussmann, Supco, 슈나이더 일렉트릭 과 광장 D 열 자기식 트립 또는 트립 프리 메커니즘을 특징으로 하는 보호 장치는 가벼운 과부하에서 트리핑을 피하면서 심각한 전력 서지에 즉시 반응하고 과부하 허용 오차가 없는 작동에 사용하기 위한 트립 프리 메커니즘을 각각 갖추고 있습니다. 에서 선택한 회로 차단기 Bussmann 사용자 안전을 위한 부하 상태에서 퓨즈 제거를 방지하기 위한 내장형 스위치 인터록 기능, 패널보드 또는 배전반에 빠른 설치를 위한 DIN 레일 장착 구성 및 태그아웃/잠금 절차를 위한 자물쇠가 있는 핸들이 특징입니다. 단일, 이중 및 삼중 극 변형으로 제공되는 다양한 보호 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.